オフィスサプライ :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160 サイズ(cm)タブレットホルダー対応:17~24 耐荷重(kg)(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1 対応機種iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット サイズ(mm)マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40 特性角度調節
1台
5,398 税込5,938
当日出荷


「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)
質量(g)106 適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35 対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 材質アルミ 質量(g)360 タイプ2WAY雲台 段数8段 サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85 縮長(mm)290 ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突 耐荷重(g)800 伸長(cm)104 最低高さ(cm)26.5
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。
ブラック 質量(g)1100 付属品Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケース 段数4 高さ(cm)(ローアングル)45.7 縮長(mm)470 伸長(cm)144 脚径(mm)23 推奨荷重約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換 適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
ブラック 耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75 質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195 高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100 段数4 全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100 最低高さ(mm)(三脚開脚時)515 縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515 直径(mm)(収納時)28 伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145 脚径(mm)(最大)20
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
本体質量(g)653 縮長(mm)約400 伸長(cm)約130 脚径(mm)20 推奨荷重約3000g
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130 質量(g)70 サイズ(mm)スマホ取付:56~84 耐荷重(g)推奨:500
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

FOTOPRO一脚
脚径25mmの4段一脚に大型の自由雲台が付いたアルミモノポッド。 ガッチリとした作りで一眼レフ等での撮影をしっかりサポート。 脚ロックはクイックロックシステムでスピーディな脚の伸縮・固定が可能。 「撮影スペースは狭いけど、ちゃんとしたカメラできちんと撮影したい!」 そんな場合におすすめの一脚です。
用途一脚 段数4段 耐荷重(kg)3 脚径(mm)最大25 伸長(mm)1540
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

レベリング機能付きのボールヘッドを搭載したカーボンミニ三脚です。重量わずか0.23kg、開脚角度切替ダイヤルによりローアングル撮影に対応、最低高15cmの高さから撮影可能です。汎用性の高いアルカスイス互換タイプのクイックシューが付属。
用途ミニ三脚 質量(g)230 最低高さ(mm)150 収納寸法・長さ(mm)225 伸長(mm)205
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

マイクやモニターなどの補助機材取り付けに便利なL型プレートセットです。アルカスイス規格の雲台に対応しており、付属の2種類のプレートを使用する機材に合わせてお選びいただけます。前後左右に位置調整でき、アクセサリー端子使用の妨げになりにくい仕様です。
用途汎用L型プレートセット 材質アルミニウム合金
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。
用途クイックシュー 寸法(mm)120×42×10 質量(g)79
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
用途ビデオ三脚 ブラック 段数3
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
用途三脚
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックロックペダルを備えた自立式一脚です。 32mm径の脚パイプ素材は10層の3Kツイルカーボンファイバーを使用、外観に高級感があり軽量性と剛性を両立。展開時の伸長は最大186cmとなり、人が密集した場所でも高い位置から被写体を捉えることができます。
付属品専用ケース、一脚ベース、リストストラップ 質量(kg)1.14 段数4 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)32 素材カーボン 収納寸法・長さ(mm)690 伸長(mm)1865
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.14 段数5段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)105 収納寸法・長さ(mm)432 伸長(mm)1600
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途ビデオ三脚 段数4段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)26 最低高さ(mm)700 収納寸法・長さ(mm)620 伸長(mm)1625
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
ブラック 対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内) 特性三脚取付可能
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg)0.99 段数5 耐荷重(kg)2 パイプ径(Φmm)28 全高(cm)208 最低高さ(mm)795 素材カーボン 収納寸法・長さ(mm)525
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷

薄型の高弾性EVA素材を採用し、耐衝撃性と収納力を両立したバックパックです。また、背中部分にはノートパソコン、タブレットがそれぞれ収納なポケットがついています。
用途カメラ、レンズ収納 付属品レインカバー
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)0.81 段数5段 耐荷重(kg)4 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)103 収納寸法・長さ(mm)400 伸長(mm)1512
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷


ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
47,980 税込52,778
6日以内出荷

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途クイックリリースアクセサリー 寸法(mm)74×74×24 質量(g)105 耐荷重(kg)8
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚 質量(kg)1.36 段数5段 耐荷重(kg)4.5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)468 伸長(mm)1640
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却 質量(g)58 消費電力(W)5 本体寸法(mm)69×42.5×21 入力DC 5V/2A 電源供給USB Type-C 作動温度(℃)-30~80
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却 質量(g)82 消費電力(W)2 本体寸法(mm)75×53×25 入力DC 5V/2A 騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上 電源供給USB Type-C バッテリー容量(mAh)2000 回転速度ファン:1000(rpm)以上
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷

人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。
用途主観撮影 ブラック 質量(g)192 長さ(cm)ネックホルダー:60 本体サイズ(mm)300×195 首廻り(cm)36~52
1個
3,298 税込3,628
14日以内出荷