オフィスサプライ :「左利き」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。
マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。
肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。
右利きでも左利きでもご利用頂けます。
寸法(mm)マウスパッド部:W195
材質ABS、マウスパッド部:硬質PP
クランプ取付幅(mm)17~40
取扱説明書あり
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン
セット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
サイズ小型
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数3ボタン
連続動作時間約36時間
連続待機時間約4000時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。
マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。
ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。
簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。
スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。
調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146.5×31.6×14.3
質量(g)約78
画面サイズ2.98インチ
解像度800×268
容量(GB)8(メモリー)
レンズ0.3メガピクセル
使用環境温度(℃)0~45
スピーカー8Ω(1W)
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー容量(mAh)1050
インターフェースBluetooth、Wi-Fi、USB Type-C
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時)
言語表示114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳
充電時間(時間)約4
連続使用時間(時間)約3
付属品充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。