オフィスサプライ :「gフレーム」の検索結果
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード。・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上。・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500~1800
定格電力(W)2.04
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-AP124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.15~2.13
コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB
ノイズレベル19.25~23.54dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量6.37~25.5CFM
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。