オフィスサプライ :「HUB」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。 USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。 HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。 2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。 USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。 現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約109 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51 最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20 給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したiPhoneから2ポートUSB-Cを拡張できるマルチハブです。マグネットを搭載しているため、しっかりiPhoneの裏面に磁力固定しながら、付属の金属リンクをSSDやモバイルバッテリーの貼り付けて、本製品の裏に磁力固定して、完全にiPhoneと一体化できるすスタイリッシュな製品です。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen2 10Gbpsx1,USB-C Power Delivery 100Wx1。【両面マグネット搭載】表裏に高強度のマグネットを搭載し、iPhone背面に安定して固定品がしながら、付属の金属リングを別途で用意したSSDに貼り付けることで、本製品の背面にも磁力固定できます。iPhoneとまとめて一体化することを実現します。【ProRes録画サポート】iPhoneにSSDを接続すればPro / Pro MaxのProRes録画機能を使えますので、本製品のUSB-CポートにSSDとPD充電器を接続すれば、iPhoneを瞬時にプロフェッショナルなカメラに変身させることができます。【どちらもPD/データ対応】本製品の2つのポートは、どちらに接続してもPD充電とデータ転送の両方に対応しているので、iPhoneの背面に固定してもポート位置を迷わずにどのポートに接続しても安心して使用できます。 。【16.1/16.7インチ対応】2重マグネット搭載しているため、6.1インチと6.7インチのサイズでも、上下ずれてしっかり磁力固定できます。凹形状のケーブル設計にて、しっかりと安定してiPhoneに接続でき、スマホが落ちる心配はありせん。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、金属リンク、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約79.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.3 × 21.5 × 67.3 保証期間2年 ケーブル長(cm)4.4 ポート拡張:USB-C 3.2 Gen2 10Gbps x1、USB-C Power Delivery 60W x1 ※どちらを挿してもPD充電とデータ転送に対応しています。本機をスマホの裏に設置しても機能を迷わず手軽にポートに挿します。 給電方式バスパワー/セルフパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。 MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。 付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。 また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。 USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約74 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52 対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降 最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。 保証期間2年 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。これにより、作業効率が大幅に向上します。また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム 質量(g)約92 接続【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.8×120×13 保証期間2年 同期方式【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能 ポート【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1 給電方式バスパワー オス形状USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

3ポートハブ
ポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

VGA & HDMI。 プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。 HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。 同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz) Type-CとThunderbolt3に対応。 コンパクトで外部電源不要。 Displayport Alternate modeに対応。
セット内容JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)38.5(ケーブル含み) 外形寸法(mm)37.8×75.4×15.2 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 対応解像度HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI/VGA 変換タイプメス - オス
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

PD対応USB Type-C HDMI 変換。
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1 セット内容JCD371本体、保証書 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)32 ポート数2 ケーブル長(m)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10 最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz 保証期間2年 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)10 USBポート数2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1 セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約74 ケーブル長(m)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45 最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約23.2 対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42 最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1 給電方式バスパワー/セルフパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約377 対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100 最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)45 ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質アルミニウム シルバー 質量(g)40(ケーブル含む) 外形寸法(mm)68×23×14.5 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.145 接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間2年 LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中 コネクタRJ-45 ケーブル長(mm)145 伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス) 給電方式バスパワー
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブはUSB3.0対応、ギガビットイーサネットとバスパワー/セルフパワー(ACアダプター別売り)両対応USB3.0ハブを組み合わせたマルチアダプター です。 USB 3.0に対応し、USB2.0の約10倍の転送速度、最大5Gbps(Super Speed:理論値)の超高速データ転送が可能です。また、ギガビットイーサネット対応で、安定した超高速回線での有線LAN環境を実現します。 重量わず か60g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れています。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容JUH470 USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブ、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質アルミニウム ブラック 質量(g)60(ケーブル含む) 外形寸法(mm)42.9×87×14.2 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 接続方式10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.8 伝送速度(Mbps)1000(半二重通信)/1000(全二重通信) 給電方式バスパワー/セルフパワー(別売の5V AC/DC電源アダプターご使用ください外径3.5mm 内径1.35mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB-Cから一気に3ポートUSB3.0とギガビットLAN端子を増設できるマルチアダプターです。 簡単に安定した有線インターネットを接続することができます。 WindowsとMac両対応。さらに3ポートUSBハブでマウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。 コンパクトで持ち運びやすいし、シャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH471本体、クイックインストールガイド、保証書、Driver CD シャンパンゴールド 材質(本体)アルミニウム 質量(g)56.5(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)43.75×90.6×18.6 コネクタ形状USB Type-Cオス - 1000Mbps RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 インターフェイスRJ-45 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (bps (Full Duplex) 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A/1000Mbps RJ-45 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

3ポートハブ+4K
ポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type A×3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1 セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約40.8(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2 最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz 保証期間2年 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約51 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad pro コネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11 最大解像度最大4K 30Hz 保証期間2年 ケーブル長(mm)約150 ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Works With Chromebook 認証を取得したUSB-Cマルチアダプターです。USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから5つの機能を拡張可能。 Google chromebookの動作保証認定プログラムを取得している製品のため、chromebookでの安定性や品質を保証します。 最大表示解像度4K60Hzに対応し、簡単に高画質の大画面サブモニターを増設できます。 高リフレッシュレート1080p 144Hzのゲーミングモニターでも滑らかな映像で出力可能です。 パワーデリバリー最大86W対応。別売りのPD充電ケーブルをType-Cポートに挿せばパソコンを充電することができます。 安心の2年保証。
対応OSWindows、macOS、ChromeOS コネクタパソコンと接続側:USB Type-C(オス) ポートUSB Type-A 3.1 Gen1 5Gbps×2、4K 60Hz HDMI×1、USB-C PD86W充電ポート×1、ギガビットイーサネット×1 最大解像度HDMI 4K 60Hz/フルHD144Hz 保証期間2年 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.6×14.7×66.5 ケーブル長(cm)15 質量(g)約72 セット内容JCD391、クイックインストールガイド、保証カード ポート数5 ケーブル長(m)0.15 電源供給方式バスパワー/セルフパワー USBポート数5
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御 材質プラスチック 質量(g)約377 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1 接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。 マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130 ケーブル長(cm)100 関連資料(1.27MB) USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1 BluetoothBluetooth(R) 5.2 給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード 材質アルミニウム 質量(g)約113.5 ケーブル長(m)0.198 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9 最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力) 保証期間2年 電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください) ケーブル長(cm)19.8
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

【製品概要】。USB接続した2台のパソコン間でキーボードとマウスを共有して自由に操作できるスマートリンクハブです。※Windows同士のみ対応。【簡単にデータ移行】。マウスポインターを端に移動すればもう一台のPCに移動ができます。メインPCでコピーしたデータをサブPCにペーストしたり、ドラッグ&ドロップすれば簡単にデータ移行できます。USB Gen1 5Gbps高速でデータ転送が可能で、クラウドやSSDなどより素早く転送できます。【2台PCを操作】。1組のキーボードマウス及びディスプレイで2台PCを操作できます。ミラーリングボタンを押せばサブPCがメインPCにフル画面で表示されて操作できます。さらにウインドウ化子画面として扱えます。【サブPCを外部モニター化】。サブPCを外部モニター化することで、ミラーリングしたり拡張モードしたりして、2台PCをより有効に使え、仕事効率が向上します。【タブレット対応】。Windowsのタブレットにも対応しており、タブレットを外部モニターとして使用することが可能です。【保証】安心の2年
仕様●Cable Length:USB-C側:約80cmUSB-A/C側:約20cm●ホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 USB-C(オス) to USB-A/C(オス)●同期内容:1キーボードマウス、2コピー&ペーストデータ、3ディスプレイ●拡張ポート:USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x1※USBハブはUSB-A/C側(PC1)に接続したPCのみ動作します。 付属品JCH462本体取扱説明書 材質アルミニウム 質量(g)約92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×13×35.8 保証期間2年 関連資料(0.98MB) 給電方式バスパワー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に3.5mmオーディオジャックで有線ヘッドホンを接続することができます。DACチップ搭載して高いクオリティーの音声を提供します。1ポートType-Cしかないタブレットやスマートフォンには最適です。また、カーオーディオにも有線でつなぐことができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、4軸3.5mmコンボジャックx1(最大96Khz/24bit、CTIA標準) セット内容JCA122本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約18.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11 保証期間2年 ケーブル長(cm)8.2 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

直結式のスタイリッシュなデザインを採用しており、使用時にはスマートフォンと一体化するように見えることが特長です。USB-C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに4つのインターフェースを拡張可能なマルチハブです。特にスマートフォンでの使用に適しており、USB-Cコネクタの根元を通常のハブよりも長く設計しているため、スマホに保護ケースを装着したままでも、問題なく接続できます。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps。【高速データ転送】USB3.2 Gen1 5Gbps(理論値)はUSB2.0の約10倍以上の転送速度をサポートしています。様々なUSB周辺機器を増設することが可能で、SSDを増設してストレージを拡張したり、マウスキーボードを増設してスマホをコントロールすることも可能です。【PD100W充電】Power Delivery最大100Wをサポートしており、別売りのPD充電器を本機に挿せば、接続された端末を充電することができます。【SDストレージ増設】SD/microSDカードリーダーを拡張可能。UHI-I最大104Mbps転送速度をサポートしています。端末のデータをバックアップしたり、カメラのSDカード写真をスマホで読み込んでアプリでレタッチしたり、SNSにアップロードしたり、高画質映像を手軽に幅広く活用できます。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約49 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8 × 10.5 × 34 保証期間2年 ポート拡張:USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps 給電方式バスパワー/セルフパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約463 ポート数12 保証期間2年 画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります) ケーブル長(cm)50 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御 材質プラスチック 質量(g)約377 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1 接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。 マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130 ケーブル長(cm)100 関連資料(1.27MB) USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1 BluetoothBluetooth(R) 5.2 給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。 特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。 例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。 USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。 USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。 Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。
セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約109 ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows、MacOS コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20 最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

チャージングブリッジ with Power Delivery
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type A×3
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

おすすめ人気ランキング