オフィスサプライ :「typec」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電電力をリアルタイムで表示。屈折に強い編み込みメッシュケーブル。PowerDelivery 100W高速充電。安心のE-MARKER IC搭載
仕様●E-Mark:対応●PD:PD3.0対応●対応最大電流:5A(最大100Wまで) 材質アルミニウム、PVC、ナイロン 定格電圧(V)5-20(5/9/15/20 本数1本 コネクタTypeC-TypeC ケーブル長(cm)100 データ転送480Mbps(USB2.0準拠) 色(コネクター)ブラック
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送 材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み 長さ(cm)ケーブル長:44
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送 材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み 長さ(cm)ケーブル長:94
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

本製品はTypeCポートに接続することで、USB A接続ポートに変換するホストケーブルです。本製品はWindows、MacOS、Android、iPadなどでご利用が可能です。
対応OSWindows、MacOS、Android、iPad 対応USB3.1対応 全長(cm)22 接続ポートTypeCオス⇒USB Aメス
1台
659 税込725
7日以内出荷

180度方向を変更。ケーブル周りがすっきりします。USB3.1/PD60W対応
仕様出力コネクタ:TypeCオスポート 電力(W)PD60まで 本体寸法(mm)約19×13×15 対応USB3.1/PD60W 入力コネクタTypeCメスポート
1台
609 税込670
7日以内出荷