オフィスサプライ :「風圧」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8 定格電圧(V)12 ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング 本体寸法(mm)140×140×25 コネクタ4ピン(PWM) MTBF(時間)40000(25℃)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140 付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16 質量(g)約240.7(ファン1基あたり) 定格電圧(V)12 ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング 本体寸法(mm)140×140×25 定格電流(A)0.34(ファン1基あたり) コネクタ4ピン(PWM) ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA) 定格入力(W)4.08(ファン1基あたり) 最大風量(CFM)119.1 最大風圧(mmH2O)3.54 MTBF(時間)40000(25℃) ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120 付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16 質量(g)約212.5(ファン1基あたり) 定格電圧(V)12 ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング 本体寸法(mm)120×120×25 定格電流(A)0.12(ファン1基あたり) コネクタ4ピン(PWM) ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA) 定格入力(W)1.44(ファン1基あたり) 最大風量(CFM)58.35 最大風圧(mmH2O)2.41 MTBF(時間)40000(25℃) ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷