オフィスサプライ :「VESA規格」の検索結果
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
ディスプレイ(取付)横設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アンカーピッチ(mm)W850×D200
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm
ディスプレイ(取付)縦設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm
キャスターΦ32mm 低床キャスター
ディスプレイ(取付)縦設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
キャスターΦ32mm 低床キャスター
ディスプレイ(取付)横設置専用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3
材質スチール
色ブラック
角度(°)チルト:0/5/10/15/20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)
取付ねじディスプレイ:M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)15
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)900~1100
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)12.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)500~700
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。