ケーブルのひきずりを解決
Razer Mouse Bungee V3 はケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。
クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム
Razer Mouse Bungee V3 のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。
錘入りの滑り止めベース
Razer Mouse Bungee V3 は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。
クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作
錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保
コードを引きずることなく操作
サビ防止加工のスプリング式アーム
安定性に優れた錘入りのベース
滑り止め加工の施された底面
色Black
質量(g)240
ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ゲームプレイが軽くなる
Razer Mouse Bungee V3 Chroma を使用すると、ケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。
クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム
Razer Mouse Bungee V3 Chroma のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。
錘入りの滑り止めベース
Razer Mouse Bungee V3 Chroma は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。
RAZER CHROMATM RGB 対応
Razer ChromaTM RGB 対応でカスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感
クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作
錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保
Razer ChromaTM RGB アンダーグロー式ライティング
Razer Synapse 3 に対応
コードを引きずることなく操作
サビ防止加工のスプリング式アーム
安定性に優れた錘入りのベース
滑り止め加工の施された底面
色Black
質量(g)240
ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ALL-ROUND CONTROL
ゲームプレイに欠かせない Razer Universal Grip TapeはPC、ゲーム機、モバイルデバイスなどのゲーミングアイテムのボタン、キーキャップ、接触ポイントにこのゲーミンググリップテープを貼り付けることが可能です。優れたコントロールやコマンド実行を可能にし、あらゆる目的に対応した 4 種のカット形状のテープで、簡単に使用できます。
滑り止めグリップテープ
ゲーミンググリップテープの汗を吸収するテクスチャ加工面により、周辺機器で安定したグリップ力が得られるため、白熱したゲームプレイでも常にコントロール能力を発揮できます。
4 種の多目的カット形状
キーキャップやボタンなど、ゲーミングアイテムの重要な機能にゲーミンググリップテープを貼り付ければ、タクタイル感ある基準リファレンスポイントとなるため、画面から目を離して確認する必要がなくなります。
粘着タイプ
はがして貼るだけです。3M 製粘着テープは激しいゲームでもしっかり固定できる一方で、はがしたり、新しいテープを貼り替えたりするときもアイテムを傷つけることなくやさしく保護します。
滑り止めポリウレタングリップ
あらゆる用途に対応した 4 種のカット形状のテープ 46 枚
セット内容レギュラー六角形 ー 辺長 0.8cm ー 18 枚、レギュラー六角形 ー 辺長 0.5cm ー 18 枚、六角形 ー 1.5cm (幅) x 0.6cm (高さ) ー 6 枚、長方形 ー 4cm x 1.5cm ー 4 枚
厚さ(mm)0.5
色Black
タイプ粘着
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
快適さと操作性の融合
Razer Pro Glide で作業環境を最適化して生産性を向上させましょう。このソフトなマウスパッドは優れた操作性で作業に最適であるだけでなく、厚みのある高密度ラバーフォームにより耐久性に優れ、快適に使用できます。
厚みのある高密度ラバーフォーム
厚さ 3mm、手の疲労を軽減するクッション性、マウスでの作業を支える安定したベースといった特徴に加え、長時間の使用にも耐えうる耐久性を備えています。
テクスチャ加工された細かな織り目の布製の表面
マウスパッドの滑らかな表面により素早く簡単なマウス運びで作業でき、すべてのマウスセンサーに対して最適化されているため、正確な追尾性能を可能にします。
滑り止めベース
ラバー製の底面は、グリップ感に優れた特殊仕様でデスク上にしっかり固定され、使用中に急にずれたりすることもありません。
厚さ(mm)3
色ブラック
サイズ中
タイプソフト
表面ソフト
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
絶対的な精度。究極のコントロール。
Xbox Series X|S ゲーム機用に設計された有線ゲーミングコントローラーでビッグリーグに挑みましょう。高度なカスタム性によりゲームでより優れた精度とコントロール性が得られる Razer Wolverine V2 を使用すると、ソファでくつろぎながらも競技を支配することができます。
シャープな勝利をもたらす再開発
人間工学に基づいた L 字型のハンドグリップを採用した Wolverine V2 は、前モデルより自然なホールド感を提供します。曲線デザインと滑り止めラバーグリップにより、すばやく正確なボタン操作が可能になり、最高のパフォーマンスでを発揮できます。
RAZERTM メカタクタイル アクションボタンと方向キー
高度な操作を実現する追加ボタン
仕様構成アプリ:Yes
寸法(mm)161.5×105.8×65
色Mercury White
質量(g)274
接続方式Wired connection、9.8 ft / 3 m wired cable with strain relief
入力マイク:3.5mm analog audio port compatible for Xbox and PC (Windows)
音声出力3.5mm analog audio port compatible for Xbox and PC (Windows)
ボタン仕様メカニカルアクションボタン:RazerTM Mecha-Tactile Action Buttons and RazerTM Mecha-Tactile D-Pad、マルチファンクションボタン:2 remappable multi-function buttons
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
RAZER CHROMATM RGB 対応
WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。
充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック
充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。
RAZER CHROMATM RGB 対応
USB-A ポート - マウスドングルに使用
USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用
滑り止めベース
Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション
質量(g)51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。