Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウム
色シルバー
質量(g)113(熱伝導シート除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5
接続PWM 4ピン
対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)
風量14CFM(最大)
回転数ファン:900~3500RPM±10%
材質(ベース)ステンレス
パイプ寸法(mm)直径6×1
ノイズレベル25.4dBA(最大)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。