オフィスサプライ :「換気ファン」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、伝統的なケースの構造を打ち破る革新的デザイン特許の折りたたみケースです。 ものの数秒で6面を平らにでき、マグネット式のツールレスの切り継ぎ部品により、取り付けがより便利になっています。 専用の200W 80PLUS Bronze認証電源が付属しており、新世代CPUに対応し最高仕様のITXケースを構築します。 天面に大きなメッシュ吸気口を持ち、吸気式のトップフローCPUファンによってエアーを取り込み、両サイドの通気口でエアーを吐き出す構造になっています。 マグネット式のフットスタンドにより、ご使用環境に合わせ「縦置き」・「横置き」の両方に対応しています。 新素材の高品質3-アンチファブリックを採用し、スウェード調の肌触りを表現しました。 帯電防止/防火/防カビ加工を施しより安心して使用できます。
仕様●AC入力:100~240V、0.5~2.5A、0~60Hz-●CPUクーラー制限:60mm以下●DC出力:+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb/-12●搭載可能PSU:専用PSU(付属)●総合電力:200W 付属品本体、電源、ACケーブル、磁気ケーブルタイ、磁気フットスタンド 質量(kg)1.7 最大電流(A)10.0/10.0/17/2.5/0.5 保証期間1年間 サイズ(mm)H81×W206×D208 素材スチール(T1.2mm)/スチールメッシュ(T0.8mm)/3-アンチファブリック (T0.4mm) 対応マザーボードITX
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷