絞り込み
ブランド
  • ssupd
  • モノタロウ(355)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(5,053)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,668)
  • ナリカ(3,040)
  • エスコ(3,038)
  • サンワサプライ(3,031)
  • コクヨ(2,523)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,329)
  • ナカバヤシ(2,076)
  • StarTech.com(1,929)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,378)
  • レイ・アウト(1,265)
  • RS PRO(1,225)
  • 永岡書店(1,074)
  • サンワダイレクト(1,072)
  • トーエイライト(1,003)
  • Canon(999)
  • サクラクレパス(998)
  • オーム電機(985)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドルタワーケース ssupdミドルタワーケースssupd
36,694税込40,363
1個
5日以内出荷
フルメッシュ構造でコンパクトながらもハイエンドGPUもサポートできるケースのPCIe5.0ライザケーブル付属モデルです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造です。 14.93リットルサイズのコンパクト設計です。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。 付属するライザケーブルがPCIe5.0対応へ進化し、マザーボードのPCIe X16スロットの設定をPCIe4.0に絞ることなく、機器の持つ仕様を最大限活用できるようになりました。
寸法(mm)ファンサポート:【サイド】120×2 or 140×2(ファンブラケット使用)、【トップ】120 or 140(15厚)、【フロント】120×2 or 140×2 / ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280、【フロント】120/140/240/280質量(kg)3.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×362×247材料スチールポートUSB 3.0、Type-C 3.2 Gen 2対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATXドライブベイ(2.5インチ)最大7、(3.5インチ)最大2(2.5インチと排他仕様)
ミドルタワーケース ssupdミドルタワーケースssupd
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
デュアル強化ガラスパネルを採用した未来的なデザインのミドルタワーケースです。 サイドとフロントのガラスパネルをピラーレスに配置し、さらにバックコネクトM/Bをサポートしたことによって、内部コンポーネントをすっきりと展示できることが最大の特徴です。 GPUを縦置き配置するため、追加のブラケットは必要ありません。 3基の120mmARGBファン・RGBストリップ・専用RGBコントローラを搭載しており、鮮やかなイルミネーション効果も得られます。 冷却面では最大10基の120mmファン・2基の360mmラジエーターを搭載可能で、さらに最適化された垂直エアフローによって高い冷却効率を得ています。 底面には120mmARGBファン3基が設置されており、垂直方向に最適化されたエアフローによってGPUなど内部コンポーネントを効率的に冷却できます。 ストレージはM/Bベース裏のドライブベイに3.5インチHDDまたは2.5インチSSDを2基、さらにPSUチャンバー横に3.5インチHDDを1基または2.5インチSSDを2基設置できます。 各パネルは工具を使わず脱着できるため、メンテナンスやコンポーネントの交換を容易に行えるのも自作ユーザーにとって大きな魅力でしょう。 外部I/Oポートと脚部の設置位置を変更し、90度横置きのレイアウトにすることも可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(バックパネル):120mm●ファンサポート(ボトム):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×3●ラジエーターサポート(ボトム):360/240/120mm●ラジエーターサポート(リア):360/240/120mm質量(kg)10.5素材強化ガラス、スチール、プラスチック対応マザーボードMini-ITX/Micro-ATX/ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2