オフィスサプライ :「ラジエター ファン」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書
材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
質量(g)約850(全て含めた重量)
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18
入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24
寿命30000時間
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5
コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン
構造(軸受)流体軸受け
チューブ長さ(mm)約400
最大風量(CFM)73.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1
付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書
材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル
色ホワイト
本体質量(kg)約 11.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505
保証期間1年間
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時)
付属品バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量)
回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25
保証期間3年間
コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)
チューブ長さ(mm)約 390
電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
色ホワイト
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
質量(g)約1650
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200
定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)
最大静圧(mmH2O)1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)
輝度500 nits
解像度480 × 480 dpi
寿命30000 時間
使用軸受流体軸受け
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン
騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)
駆動方式IPS
チューブ径(Φmm)11.7
チューブ長さ(mm)約380
最大風量(CFM)76.67
色深度24 bit
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。