289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])30 ケーブルタイプフラット 規格CAT6 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 伝送速度(Mbps)1000 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 構造より線(撚線) 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2 伝送帯域(MHz)250 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
プラグ形状2P(アースコード付き・絶縁カバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 差込口3P・1個口
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×17×28 ホワイト 適合3P(平行刃用)
1パック(5個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P コンセント個数1 機能二重被覆 プラグ形状3P
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 読取方式光学センサー方式 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 材質ABS樹脂 質量(g)約100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
爪折れ防止あり 規格CAT6A ケーブルタイプスタンダード 構造単線 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 結線方式ストレート結線 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) シールドUTPケーブル 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 対数(P)4 導体サイズ(AWG[mm2])23 ケーブル外径(Φmm)7.1
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラグ金メッキ シールド3重シールド ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 規格HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証線材規格UL20276
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電力(W)1500以下 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
質量(g)178 定格容量7A・125V(700Wまで) プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P 機能耐トラッキング ブラック
1本
899 税込989
当日出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
ライトグレー 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 ケーブル外径(Φmm)5 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブルタイプスタンダード USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス 伝送速度(Mbps)480 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスククランプ サンワサプライ 動画あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×16.8×14 適合2P(平行刃用) ホワイト
1パック(5個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
入数(個)10 材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
ブラック 材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

拭き跡が残らない、液晶画面やディスプレイのクリーニングに最適なウェットティッシュ。 超極細繊維不織布を使用しているので、強力な拭き取り性能を発揮します。 液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。
タイプ本体ボトル シートサイズ(mm)130×130 成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 材質アクリル系超極細繊維不織布
1本(50枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 長さ(m)1
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールドUTPケーブル 爪折れ防止あり 規格CAT6 ケーブル外径(Φmm)5.6 伝送速度(Mbps)1000 構造より線(撚線) タイプスリムコネクタ 導体サイズ(AWG[mm2])24 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) ケーブルタイプスタンダード 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 結線方式ストレート結線
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 電源コードVCTFK 機能絶縁キャップ付・二重被覆 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレー 結線方式クロス結線 変換タイプメス - メス コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル非UL規格 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - オス ケーブル外径(Φmm)3.8 ケーブルタイプスタンダード 仕様モールド、金メッキピン ブラック 構造ツイストペア シールド2重シールド 規格UL2725
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34 仕様アースターミナル付 プラグ形状3P 材質ユリア樹脂 コンセント形状2P
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
仕上外径(mm)3.1 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯) 導体外径(Φmm)1.5 厚さ(mm)(被覆厚)0.8
1本(5m)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
ケーブルタイプスタンダード グレー シールド2重シールド 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99 結線方式ストレート結線 特性データ伝送 構造より線(撚線) ケーブル長(m)5 伝送速度(Mbps)480 ケーブル外径(Φmm)5 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス 対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。
1本
1,290 税込1,419
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック コネクタ仕様3Pメス(IEC C13) プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 機能耐トラッキング プラグ形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷

静音有線ブルーLEDマウス MA-BL9 サンワサプライ 動画あり
分解能1000count/inch 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 質量(g)68 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×95×39 コネクタ形状USB(Aタイプ) ケーブル長(m)1.6 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ボタン数3
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ホワイト 厚さ(mm)約2.55 ケーブル6極4芯仕様
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。 (「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します) USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。 USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ金メッキ 結線方式ストレート結線 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ケーブルUL20276 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 伝送速度(Mbps)480 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど ※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器 ※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 変換タイプオス - オス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10
1個
599 税込659
当日出荷

DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 変換タイプメス - メス シールド2重シールド コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 結線方式ストレート結線
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホワイトボードクリーナー サンワサプライ 動画あり
ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。
成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179
1本(200mL)
799 税込879
当日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント形状2P 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ 定格容量15A・125V(1500Wまで)
1本(1m)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) プラグ形状2Pスイングプラグ 機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 質量(g)585 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合コンセント/2P、3P差込口 サイズ(mm)21×20×28.5
1個(5個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)5.5 結線方式インタリンク用結線 シールド2重シールド 変換タイプメス - メス 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブを使用しなくても、2台のパソコンをネットワークに接続できます。 LAN回線(ADSL・CATV・FTTH)
コネクタRJ45コネクタ ケーブル長(mm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×58×20
1個
899 税込989
当日出荷

Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
ブルー 幅(mm)10 材質ポリエステル 全長(mm)560 耐荷重(kg)1 質量(g)16
1個
649 税込714
当日出荷

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - メス ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず) ケーブル外径(Φmm)約5 伝送速度(Mbps)480 シールド2重シールド
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)