オフィスサプライ :「5mm 両面テープ 厚さ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電話ケーブルクランプ
電話ケーブルをしっかり固定するクランプ。 電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 厚さ0.5~2mmの電話ケーブルを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 付属品両面テープ 質量(g)0.4 能力(結線)5×2mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×19×6 適合ケーブル厚さ0.5~2mmの電話ケーブル アズワン品番64-0889-32
1セット(10個)
439 税込483
当日出荷

テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。 0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。 放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。 丈夫で長持ちです。 肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。
特性極薄仕様抗菌処理 種別ノートPC用 材質NEWシリコン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)385×150
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライホルダー
iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット 材質ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 取付方式壁面
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。(抗菌性能評価方法 JIS Z 2801:2010)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度3Hでフィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
厚さ(mm)0.4 反射率(%)0.055 透過率(%)約75 紫外線カット99.9% 表面左右プライバシー 視野角60度※正面から左右約30度 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし 表面硬度3H セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個 備考抗菌性能評価(外部評価)(評価方法)JIS Z 2801:20101.試験菌を普通寒天培地に接種し、35±1℃で16~20時間培養を2回行った。これを滅菌水で500倍に希釈した普通ブイヨン(1/500NB)を用いて、2.5×10の5乗~1.0×10の6乗/mLに調整したものを試験菌液とした。2.試験菌液の接種および培養シャーレ内の試験片(5cm×5cm)に試験菌液を接種し、被覆フィルム(4cm×4cm×0.09mmポリエチレン)を被せた後、シャーレに入れた。シャーレを35℃±1℃、相対湿度90%RH以上の環境下で24±1時間培養した。3.生菌数測定無加工試験片は接種直後と24時間培養後、加工片は24時間培養後、レシチン・ポリソルベート80を添加したソイビーン・カゼイン・ダイジェスト液体培地10mLで洗い出したものを試験液とし、試験液の10倍希釈系列を調整した。標準寒天培地に接種し、35±1℃で48時間培養した。培養後、形成された集落をカウントし、生菌数を算出した。菌数測定後、下記の式に従い抗菌活性値を算出します。抗菌活性値=log(無加工試料1cm2当たり・培養後生菌数)-log(加工試料1cm2当たり・培養後生菌数)結果サンプル、菌種、前処理条件、抗菌活性値※、抗菌効果判定の順P47KK、黄色ブドウ球菌、耐水、>3.4、ありP47KK、黄色ブドウ球菌、耐光、>2.0、ありP47KK、大腸菌、耐水、>6.1、ありP47KK、大腸菌、耐光、>6.1、あり耐水性試験:区分1(常温×16時間)耐耐光性試験:区分1(キセノン(60W/m2)・10時間)※抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断します。※測定値であり、保証値ではありません。
1枚
特価
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別ノートPC用 付属品両面テープ(250mm×5mm 2本) 適合機種ほとんど全てのノートパソコン 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)W385×D200 アズワン品番64-0869-48
1個
899 税込989
当日出荷