オフィスサプライ :「水晶」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
消費電力(W)待機時:2、定格:10
電源AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236
メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)
印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)
使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
集計機能なし
仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし
トラスコ品番514-7743
質量(kg)3.2
色印字色:単色(黒)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)待機時2/定格8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別
質量(kg)4
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)17
定格電流(A)0.5
対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325
最大処理能力50人
設置方式据置き、または壁掛け
時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)
印字文字2色(黒・赤)
メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵
インターフェイスUSBポート/SDカードスロット
内蔵音【メロディ】4曲
時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別
質量(kg)4
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績
定格電力(W)19
定格電流(A)0.5
対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325
機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定
最大処理能力200人
設置方式据置き、または壁掛け
時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)
印字文字2色(黒・赤)
使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)
メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵
インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット
内蔵音【メロディ】4曲
時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。