オフィスサプライ :「池用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Minion
高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan® Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ 仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間 電圧(V)16.8 電源リチウムイオン充電池 通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素) バッテリー容量(mAh)5200 撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり) ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
1台
759,800 税込835,780
翌々日出荷

4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Pro
高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ 仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間 電圧(V)7.26 電源リチウムイオン充電池 レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS 通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素) 撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2 バッテリー容量(mAh)4200 撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時) ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影 仕様スキャンスピード:30万点/秒 質量(g)6750(バッテリー含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147 精度3D座標:10mm@/20m 対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上 連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K) バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~+40 撮影距離(m)約1.5~2 バッテリー容量(mAh)9700 レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm 保管温度範囲(℃)-10~+50 ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント ストレージ内蔵メモリー 128GB
1台
5,998,000 税込6,597,800
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング