オフィスサプライ :「医療用 ケース」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクス0PLー6845S
1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g
用途人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」 。白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。 。OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。 仕様Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上 筐体色:白 質量(g)約75(ケーブルを除く) 外形寸法約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm) 保存温度(℃)-30~60 光源読み取り光源:赤色 速度画像取得速度:100scan/sec 読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 保証期間5年間保証 ブザー音鳴動周波数可変設定可能 防塵・防滴IP42相当 バーコード幅広:110mm(分解能0.2mm Code39) LEDインジケータLED:上部ケース 青色LED表示 動作温度(℃)-5~50 レーザー波長(nm)半導体645~664(25℃) 強度耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin 消費電流動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB) 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取角度(°)ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20 読取方式往復振動型 最小分解能0.076mm(3mil) 動作電圧(V)4.5~6.5 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bit CISC
1個
17,980 税込19,778
欠品中

オプトエレクトロニクスL-46R
1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。
用途圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」 。新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。 。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。 仕様●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上 筐体色:白 質量(g)約111(ケーブルを除く) 角度(°)読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20 外形寸法約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm) 保存温度(℃)-30~60 光源読み取り光源:赤色半導体 速度画像取得:100scan/sec 読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 保証期間5年間保証 ブザー音鳴動周波数可変設定可能 視野角48±5度 防塵・防滴IP42相当 バーコード幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39) LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示 動作温度(℃)-5~50 レーザー波長(nm)645~664(25℃) 強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin 消費電流動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB) 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取方式復振動型 最小分解能0.076mm(3mil) 動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様 静電気耐力(kV)破壊無:15 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bit CISC
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷