オフィスサプライ :「Intel SSD」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)1.92
1個
522,000 税込574,200
4日以内出荷

Intel第10世代CPU搭載!
用途使用感程度のキズがあります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!。。サイズ:SFF(スモールフォームファクター)内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 型番【CPU】10100 データメモリ容量8GB 使用CPUCore i3 インターフェイスUSB 3.0×5 USB 2.0×4 HDMI,DisplayPort D-sub15 ネットワークタイプ有線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) / HDD(500GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブスーパーマルチドライブ
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ELITEDESK 800 G6 DM (ミニPC/i3-10100T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズやシール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 型番【CPU】10100T データメモリ容量16GB 使用CPUCore i3 インターフェイスUSB 3.0×6 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD
シリコンディスクドライブ。 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD。
容量(GB)480
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD。
容量(TB)3.84
1個
857,000 税込942,700
4日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)1.92
1個
522,000 税込574,200
4日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)1.92
1個
530,000 税込583,000
4日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)3.84
1個
997,000 税込1,096,700
4日以内出荷

より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。 HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)3.84
1個
997,000 税込1,096,700
4日以内出荷

質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ) ブラック 電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m 適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°) メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット) スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付 ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色 使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時) プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア) チップセットIntel(R)Q470E セキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート 内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵 インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱) ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630 無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2) コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:10/100/1000 Ethernet (RJ-45)/無線LAN:Wi-Fi 6E
メモリー容量16GB 使用CPURyzen 3 7335U SSD256GB 光学ドライブ光学ドライブ無
1台
202,800 税込223,080
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:10/100/1000 Ethernet (RJ-45)/無線LAN:Wi-Fi 6E
メモリー容量8GB 使用CPURyzen 3 7335 SSD256GB 光学ドライブ光学ドライブ無
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11P/O24HBD/NP
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
仕様●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):95x270x308mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●電波法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●電気用品安全法(本体):適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4b×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●プロセッサーテクノロジー:vPro 付属品クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 メモリー容量16GB 解像度最大4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920 x 1080 (FHD) 使用CPUIntel Core i5-12500 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
160,400 税込176,440
翌日出荷

おすすめ人気ランキング