387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値 メス形状USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 データ転送速度最大5Gbps メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応3A高出力対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
639 税込703
当日出荷

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 ) オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ金メッキピン シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値) パッケージPET箱+紙台紙 変換タイプオス - メス コネクタ2USB Type-A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
1個
299 税込329
当日出荷

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む) コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 構造より線(撚線) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド 伝送速度(Mbps)最大10(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g)約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず) 電源バスパワー 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5~40℃/10~90%RH 保証期間1年間 コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番64-8856-02 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム ブラック 質量(g)3.5 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
619 税込681
当日出荷

お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にUSBタイプC端子に変換することができます。HI-SPEED USB2.0、通信速度480Mbpsの高速転送に対応しています。5V / 3A の急速充電に対応しています。安心の56kΩ抵抗を使用しています。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをUSBタイプC端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。 ブラック コネクタmicroUSB (メス) - USB Type-C(オス)
1本
889 税込978
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。 USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。 最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
ブラック 規格USB3.1準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps (理論値) オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android インターフェースUSB 3.2 Gen 1 最大解像度4K/60Hz 長さ(mm)32 幅(mm)90 高さ(mm)85 質量(g)83 保証期間3年間 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状(1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス) 対応機種iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプノーマルタイプ 再生材使用使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C
1個
2,620 税込2,882
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む) ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重シールド インターフェイスUSB3.1 メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 ケーブル種類ストレート 転送速度(Gbps)5 メス形状USB3.1 Standard-A 適合用途充電・データ転送用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。
ケーブル長(m)約0.155*全長 対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応 プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

USB Type-C(TM)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターです。
用途USB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターとして シルバー 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type‐C(TM) プラグ-HDMI ポート 対応機種USB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン及びHDMI端子搭載のディスプレイ等 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 材質(プラグ)金メッキ シールド3重シールド ケーブル長(cm)約15 (コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K×2K(60Hz) ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応 電源バスパワー コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス 寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 製品質量(g)約54 コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2 ケーブル長(cm)約10 最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面) 消費電流最大550mA ポートHDMIタイプA(19pin) メス×2 取扱説明書日本語取扱説明書あり 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz) HDMI規格HDMI1.4
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ) ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)3.9 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-57 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、D-sub15pin ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA) コネクタ2USB Type-C
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4 質量(g)約22 電源バスパワー 対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18 コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など 適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど 寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/30Hz、フルHD/60Hz コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ケーブル長(cm)約11 消費電流最大230mA ポートHDMIタイプA(19pin) メス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI1.4
1本
1,498 税込1,648
欠品中

『Smart DAC A100』は、様々なプラットフォームで使用が可能なケーブル長約7cmのDAC内蔵USB Type-C to 3.5mmジャック(4極マイク入力対応)変換ケーブルです。PCM最大96kHz/24bitの高解像度ハイレゾ音源までサポートし、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitchやPS5などの家庭用ゲーム機でも使用可能です。ケーブル部分はWeavingシールド処理された銀メッキ OFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声をクリアに伝送、再生します。また、PC等との接続用としてUSB Aタイプ変換アダプター(Type-C to USB A)も付属します。※USB Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。当アダプターを他の機器に使用、また他の同変換アダプターを本製品に使用した場合に発生した故障など、いかなる理由においてもメーカー及びメーカーは責任を負いません。十分ご理解の上でご使用ください。
付属品USB Aタイプ変換アダプター(USB Type-C to USB A) 保証期間保守:メーカー保証6ヶ月。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】梱包は輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。 ケーブル銀メッキOFCケーブル(約7cm) コネクタUSB Type-C to 3.5mmジャック(4極マイク入力対応)
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4 質量(g)約22 電源バスパワー コネクタ形状(PC接続側)USB C 寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/60Hz、フルHD/60Hz コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ケーブル長(cm)約11 消費電流最大230mA ポートHDMIタイプA(19pin) メス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz) HDMI規格HDMI1.4
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約46
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約45
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
長さ(m)1.0※コネクタ含まず コネクタ形状1.Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、2.USB-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、3.USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iPhone)iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5s、(iPad)iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2、(iPad)iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)、(iPod)iPod touch (7th generation)、USB micro-BコネクタまたはUSB-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ通信
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ブラック 規格UL2725 準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠 解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応 コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約4.8
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状Type-C メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-DVI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。 取り回しのしやすいケーブル長20cm
形状DVI(29pin)メス 質量(g)約30 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側) 消費電流(mA)300 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4 対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080p USBタイプType-C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷