マルチクリーナー :「洗車用洗剤」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー 容量(mL)500 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
欠品中

『カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります