1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産終了製品。本製品は在庫がなくなり次第、販売を終了します。Microchip社のPIC32マイクロコントローラを搭載したArduino Unoと同じサイズのArduino互換ボードです。Arduinoシールドとも互換性があります。Arduino IDEに接続するUSBポートを備えており、USBまたは外部電源を介して電力を供給します。
使用チップPIC32MX340F512H(80MHz、32ビット、512Kフラッシュ、32K SRAM) 入力電圧(V)7~15(推奨) ピン数(ピン)使用可能なI/Oピン:43 直流電流(mA)±18(ピンあたりの) アズワン品番67-0390-62 入力電圧範囲(V)アナログ:0~3.3 動作電流(mA)75 動作電圧(V)3.3 最大入力電圧(V)20
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります