学童・教育用品 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格30Ω・2A
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷

付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付) 測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、 電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式) 定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2 最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、 対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB 最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160 回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20 抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110 回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)2 精度(%)±5 最大使用電圧(V)160 回転角度(°)3,600、±20 抵抗値(Ω)10~110 回転トルク(N・m)3.5~100m
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

ガラス管内にサーミスタを封入したものです。サーミスタに直結された端子間の抵抗値を測定することで、温度変化に対する抵抗値の変動を読み取ることができます。
型式LS 寸法(mm)大きさ(ガラス管):Φ10×158 使用温度範囲(℃)1~100 端子バナナプラグ 抵抗値(Ω)使用温度範囲:13,400~335
1本
9,800 税込10,780
4日以内出荷

ナリカ電灯台
電球を変えることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 また、光の実験にも使えます。
その他ターミナル付き 寸法(mm)150×100×50 口金E26
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC 寸法(mm)191×133×108 質量(kg)1.3 品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用) 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定 用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android ガスの種類キャリアガス:大気 接続ワイヤレス、USB サンプル注入量0.01~0.6(μL) 圧力(kPa)測定:1~21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
31日以内出荷

20W、60W、100Wの電球をつけることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 3個並べて比べられるので、違いがよく分かります。
付属品20W、60W、100W電球各1個 寸法(mm)500×100×50(台)
1個
16,500 税込18,150
4日以内出荷

電気実験にはコレ。GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USB セット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V) 型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct) 測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V 測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷

プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ 型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct) 測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA 測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧 対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
47,000 税込51,700
8日以内出荷

持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm)6×135×27 出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源単3乾電池3個またはACアダプタ 機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
6日以内出荷

高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個 型式EC-A
1台
42,000 税込46,200
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります