学童・教育用品 :「USB コネクター」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Liポリマー充電池の充電を中心にUSB経由の充電・給電、ソーラーパネルからの充電など様々なパワーマネジメントをこなすボードです。スマートフォンの充電もできます。※姉妹品Li-Po ライダーの上位機種です。(コネクターの仕様が異なります)
アズワン品番63-3079-39
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
寸法(mm)72×72×13
インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
アズワン品番64-5657-28
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
。The BUGduino was designed and built to make the development of custom hardware for your bug as painless as possible! It's an open ended platform upon which you can build whatever you want. The BUGduino is essentially an AVR breakout board that will play very nicely with your BUGbase. Also、as you might have already guessed、BUGduino is fully Arduino-compatible. This means that it can be programmed using the Arduino IDE、and can be fitted with many of the shields that have already been designed by the members of the Arduino community.。Features。Arduino compatible、based on Seeeduino。BUG connector。USB to Uart:FT232RL。ATmega328 microcontroller。Input voltage - 7-12V。14 Digital I/O pins(6 PWM outputs)。8 Analog inputs。32k Flash memory。16Mhz Clock speed
仕様●シリーズ名:Seeeduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:標準●マイコン:ATmega328(標準)
アズワン品番67-0461-74
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。