学童・教育用品 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験 付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個 質量(kg)2 入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個) 収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります