学童・教育用品 :「USB コネクター」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテックマルチプレックスジャパンUSB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 30W
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini Ⅱに最適。・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。・スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用
1台
3,598 税込3,958
10日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンUSB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 65W
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応。USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」でも使用ができ最大65Wの充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用
1台
5,398 税込5,938
10日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンUSB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 100W
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応。・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」に使用してフルパワーの80W充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用
1台
8,198 税込9,018
10日以内出荷

左回転の変更はボタン一つで簡単に切り替えられます。・ビットの装着部はマグネット式で差し込むだけでビットが固定します。・使いやすいハンドルデザインとすっきりとした操作ボタンで作業時間を短縮できます。・USBコネクタを使用し、さまざまなデバイスで充電できます。外出先でも便利に充電が可能です。セット内容物。ドライバー本体。ビット六角 2.0mm。ビット六角 2.5mm。ビット ボックス 7.0mm。ビット プラス 4.0mm。USB充電ケーブル。取扱説明書
用途ラジコンの組み立て
1セット
6,698 税込7,368
10日以内出荷

ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化。・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器。・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能。・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電。・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン。・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります。・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します。・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能。・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応。・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備。【機能】 。充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備。セット内容。X2 AC PLUS 260 本体、。2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本。コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります