学童・教育用品 :「大人の科学」の検索結果
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。
走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ
セット内容シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2
寸法(mm)本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6
質量(g)本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)電極面積:燃料電池6.25
1セット
¥35,800
税込¥39,380
7日以内出荷
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類原子:11種79個、ボンド:2種56本
使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。
分子の大きさを直接比較できる。
原子核は実際の大きさに比例。
原子間の結合距離は結合の種類によって一定。
有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35°
付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種
質量(g)668(台座含む)
電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)
レンズ光学レンズ
設定方式表示天体:日付、時間
光源1WホワイトLED
投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2
投影方式光学式
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
プロペラを内蔵した安全設計で、浮力や重力など、科学の原理を遊びながら学べます。ブーメランのように戻ってきたり、空中で回転したり、様々な遊び方が楽しめるので、子どもから大人まで飽きずに楽しめます。柔らかく丈夫な素材でできているので、安心して遊べます。LEDライトが光り、夜でも楽しめます。友達や家族と一緒に遊ぶことで、コミュニケーション能力やチームワークも育みます。
用途空中を舞う魔法のボール!遊びながら学べる、親子で楽しめるフライングボール。
付属品リモコン、USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×75
使用時間5~8分
充電時間25分
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
主に未就学児の子どもを対象として開発された、自分でブロックを組み立てながらテーマについて学ぶことができる知育玩具です。通常のブロック製品よりも自由度が高く、縦にも横にも様々な種類のパーツをつなげることができるため、遊びを通して集中力や空間認識能力が身に付きます。また、ブロックで作るワークブックが付属しており、形や色、算数、英語といった要素を自然に学ぶことが可能です。このキットは「わに」をテーマとしており、イラストでわかりやすく書かれた組み立て説明書に従って、大人と一緒に各モデルを組み立てながら、「わに」についての豆知識や、ぬりえ、数字を数えるチャレンジを行うことができます。科学・技術・工学・芸術・数学の5つの分野を掛け合わせた次世代の教育法、STEAM教育のアプローチを採用しています。
付属品ワークブック
材質プラスチック
質量(g)640
寸法(cm)5.7×27.1×37.79
適合年齢(歳)3~
1個
¥7,000
税込¥7,700
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。