溶接リング・Wリング・保護キャップ・被覆材は、溶接加工により継ぎ目をなくした溶接リング、線材を二重に巻いたWリングはキーホルダーや吊り下げディスプレイに使用されています。保護キャップはケーブルやネジ部などの端を保護し、絶縁性を持たせることができます。ほかにも熱収縮チューブのような被覆材もこのカテゴリに分類されています。熱収縮チューブは熱により収縮して素材に密着し、絶縁性を持たせたり耐薬品性を持たせたりするためにOA機器をはじめとする身の回りの機械類に幅広く使用されています。

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. PFA熱収縮チューブ グンゼ

販売価格(税別) ¥7,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
グンゼ PFA熱収縮チューブ 1本

【特長】PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。【用途】OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 【材質】PFA 【厚さ(mm)】0.5

溶接リング・Wリング・保護キャップ・被覆材
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 内径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00090825 GRC-17P 1200L 1本 1200 (収縮前)19、(収縮後)16.5 ¥7,990 4営業日後以内
00090834 GRC-20P 1200L 1本 1200 (収縮前)21、(収縮後)18.5 ¥9,590 5営業日後以内
00090843 GRC-22P 1200L 1本 1200 (収縮前)24、(収縮後)19.5 ¥9,990 4営業日後以内
00090852 GRC-25P 1200L 1本 1200 (収縮前)26、(収縮後)21.5 ¥11,900 4営業日後以内
00090868 GRC-27P 1200L 1本 1200 (収縮前)30、(収縮後)24 ¥12,900 4営業日後以内

2. 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
野宮産業 工業用チャンネルロールブラシ 1本

【特長】カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。 【材質】(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm 【軸径(Φmm)】20

溶接リング・Wリング・保護キャップ・被覆材
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05578886 軸Φ20×DΦ60×L200×W100 1本 200 100 60 ¥8,990 13日
05578895 軸Φ20×DΦ60×L300×W200 1本 300 200 60 ¥14,900 13日
05578904 軸Φ20×DΦ60×L400×W300 1本 400 300 60 ¥19,900 13日
05578913 軸Φ20×DΦ60×L500×W400 1本 500 400 60 ¥27,900 13日
05578922 軸Φ20×DΦ60×L600×W500 1本 600 500 60 ¥29,900 13日

3. FEP熱収縮チューブ グンゼ

販売価格(税別) ¥69,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
グンゼ FEP熱収縮チューブ 1本

【特長】FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。【用途】OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 【材質】FEP 【長さ(mm)】1000 【厚さ(mm)】0.5

溶接リング・Wリング・保護キャップ・被覆材
注文コード 品番 内容量 内径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00090703 GRC-160F 1000L 1本 (収縮前)163、(収縮後)131 ¥69,900 4営業日後以内
00090712 GRC-170F 1000L 1本 (収縮前)174、(収縮後)133 ¥76,900 12日
00090728 GRC-180F 1000L 1本 (収縮前)190、(収縮後)163 ¥79,900 4営業日後以内
00090737 GRC-200F 1000L 1本 (収縮前)206、(収縮後)164 ¥89,900 4営業日後以内
00090746 GRC-215F 1000L 1本 (収縮前)220、(収縮後)166 ¥97,900 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ