ウインドウフィルムは、車のフロントやサイドガラスに貼るフィルムです。フィルムを貼ることで、肌に有害な紫外線をカットし、熱線遮断効果や断熱効果により室内の冷暖房の効率を向上させます。また、外から見えにくいことによるプライバシーの保護の効果もあります。紫外線のカット率は約90%から99%です。可視光線の透過率は5%のフィルムもありますが、夜間の見え方を考慮して選ぶ必要があります。また、フロントガラスは透過率が70%以上と法律で決められており、フィルムを選定するときは注意が必要です。フィルムを貼るときは、剥がす
「サービス分類」から絞り込む
オーダー・加工
カット済みカーフィルム トヨタ(TOYOTA) ハイエース サイド4面1枚ガラス KDH200V・KDH205V・KDH200K・TRH200V・TRH200K ノーマルUVカット(紫外線)、断熱(赤外線)等選べる!
用途フィルムの効果
1.紫外線カット
紫外線はシミ・シワ・たるみといったお肌の老化現象や皮膚癌や目の疾患を引き起こします。フィルムを貼る事で予防になります。
2.防犯・プライバシーの保護
外からの紫外線をカットする事で防犯につながります。またプライバシーを守れますので車内で快適な時間が増えます
3.断熱効果
車の中で外との温度差が一番で出やすいが窓ガラスです。フィルムを貼る事で暑さ・寒さ、それぞれの季節でのエアコン効果のUPや燃料費の削減にもつながります
4.飛散防止効果
もしもの事故の際に窓ガラスが割れても飛び散る事を防ぎ、ガラス破片による怪我を軽減します。
5.より魅力的に
お車の後ろにフィルムを貼る事で車体が引き締まって格好よくスマートに見えます。
サービス分類オーダー・加工
『車日よけ/遮光アイテム』には他にこんなカテゴリがあります
- カーフィルム
- サンバイザー
- 車用カーテン/ブラインド
- 車用サンシェード
車日よけ/遮光アイテム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。