純水フィルター/カートリッジ :「フェノール樹脂塗料」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です 材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維 内径(Φmm)28.5 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります