フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
イオン交換樹脂(L)5 適合本体KTP-5-CT 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
取扱い終了

イオン交換式純水装置の交換用です。
適合本体KTP-5-CT 直径×長さL(Φmm×mm)116××507
取扱い終了

フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。 使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2 材質透明シリコン
取扱い終了


ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
ろ過工程(例:水道水の場合)水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水 セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa)0.8 その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
取扱い終了

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。MFDタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17型は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
使用温度範囲(℃)2~40
取扱い終了

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
使用温度範囲(℃)2~40 適合純水装置:MRFD-280-Pai その他純水器:MRFD-280-Paiの交換用としてお使いの場合は、ホースニップルは使いません。 接続口径PT1/4(ホースニップル用) 適合チューブ内径(Φmm)6 標準流量(L/min)1 最大流量(L/min)2 寸法(mm)Φ50×255 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6mm/2個
取扱い終了

最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
使用温度範囲(℃)2~40 適合チューブ内径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)Φ6.2mm 本数[中空糸膜]約1000 最高使用圧力(MPa)0.4 最高許容圧力(MPa)0.4(出入り口圧差ではありません) 接続口1/4インチピンタイプ 標準流量(L/min)1以下(常時) 有効面積(m2)[膜]0.5 内径(Φmm)[中空糸]約0.25 最大流量(L/min)2(一時的、詰まりやすい) 外径(Φmm)[中空糸]約0.5 材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone) 寸法(mm)Φ63×320
取扱い終了

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi 種別交換用イオン交換樹脂・カセット 寸法(mm)Φ50×273
取扱い終了


実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
除去率(%)94~98 種別ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa)0.8 その他生産量は、Roに0.7Mpa(25℃)条件下での数値です。RO逆浸透膜に必要な圧力は、一般的に約0.5Mpa(5Kg/cm2)~0.8Mpa(8Kg/cm2)です。 最高使用温度(℃)45
取扱い終了

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63
取扱い終了

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)、500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 内径(Φmm)約30 外径(Φmm)約63~64 材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
取扱い終了

各種フィルターの交換はすべてカセット式のため簡単に交換ができます。 貯水タンク(7L)の水量は水位計により確認でき、フロートにより自動給水、満水時に自動停止します。 ROモジュールの寿命は、膜の自動洗浄機能により汚水を排水するため、大幅に向上しています。
タンク容量(L)(貯水)約7 使用水上水道またはそれに準ずる水 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×500 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター5μmプレフィルター×1、活性炭フィルター×2、ROフィルター×1 給水圧力(適正)0.2~0.4 使用温度範囲(℃)4~40
取扱い終了

10インチハウジングに入るイオンカセットです。
流量(L/h)推奨:5~10(水道水にて) 適合ハウジングサイズ10インチ 生産量(L/day)150(±20%) 寸法(mm)Φ72×250 使用水温(℃)5~40 内容量(mL)約700
取扱い終了

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります