1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
オレンジ系
オレンジ系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90 容量(L)0.333 容量(kg)0.5 容量(g)500 JIS規格JIS A 5758 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量470g
1箱(10本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります