ワットモニターは、消費電力を測るための装置です。壁のコンセントへ取付けて、ワットモニター経由でプラグをつなげることで、電気を供給している機器の瞬間的な電力を測定できます。コンセントに差し込むだけで使用できるため、簡易的に様々な場所で用いられています。消費電力だけでなく、積算時間や積算電力料金なども計測できるものや、安全ブザー内蔵のもの、パソコンやスマートフォンで確認できるものなど、様々なタイプがあります。

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. ワットモニター サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
サンワサプライ ワットモニター 1個
レビュー:(1)

【特長】5種類の測定ができる検電器です。 消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(Hour)、積算電力料金(円)、CO2排出量(kg)の5種類が測定できます。 コンセントに差し込んでボタン1つですぐ測定できます。 液晶画面に数値で表示され、ひとめで測定できます。 【材質】PC6485(ポリカーボネート) 【測定範囲】消費電力/0・0.3〜1650Watt積算電力量/0.00〜9999kWh積算時間/00:00〜9999Hour積算料金/0.00〜9999円 【質量(g)】72 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×44(突起物含む)25(突起物含まず)×60 【定格容量】15A・100V(1500Wまで) 【最大消費電力(W)】0.3 【測定周期(秒)】1

ワットモニター
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) プラグ 測定精度 販売価格 出荷目安 数量
23755086 TAP-TST8N 1個 90〜110 2P 消費電力/最大2%±5W積算電力量/最大2%±5W積算時間/30ppm積算料金/最大2%±5 ¥3,390 0営業日後以内

2. Bluetoothワットチェッカー ラトックシステム

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
ラトックシステム Bluetoothワットチェッカー 1個

【特長】ワットチェッカーはワットモニターともいわれ、直接コンセントに挿すだけで簡単に設置できる電力計です。 家電やパソコンなど測定したい電気製品の電源プラグを本製品に接続して、消費電流・電圧・消費電力などを簡単に計測できます。 測定データは、スマホ・タブレットの画面に表示します。本製品とスマホ・タブレットはBluetoothでワイヤレス接続。手元で見たり操作したりできるので、コンセントがどこにあってもOK。本体に画面があるタイプのワットチェッカーでは難しい、機器の裏や高所にあるコンセントにも安心して導入できます。 消費電力のほか電圧/電流/消費電力量/測定経過時間を計測、またこれらから算出したCO2排出量や電気料金のデータを、スマホやタブレットの画面に表示します。 スマホやタブレットの画面表示には、オリジナルアプリ「BTWATTCH」を使用。ネットワーク環境は必要なく、Bluetooth接続するだけでいつでも確認できます。リアルタイムのデータ一覧と、一定期間に測定された累計データのグラフ表示が可能です。 1日単位で約50ヶ月分の消費電力量を保存可能。累積データ表示の1ヶ月グラフでさかのぼって確認できます。本製品をコンセントから抜いても、消費電力量・測定日データは保持されます。 累積データをCSV形式で保存して、メールで送信。Excel等を用いたパソコンでのデータ管理や分析に便利。 1台のスマホ・タブレットで、本製品を最大4台まで同時に接続することが可能。アプリのデバイス選択画面で、表示や操作をおこなうデバイスを選択します。 Windows PC用ソフトウェア「RATOC ワットチェッカー」をダウンロード提供。計測の開始・停止をおこなったり、グラフやデータ一覧を表示することが可能です。直接パソコンにCSVファイルをダウンロードして、Excelに測定データを取り込むこともできます。 消費電力量が多くなりがちな家庭用冷暖房器具の計測にも使用可能。 【材質】ABS樹脂 【消費電力(W)】0.3 【本体質量(g)】110 【定格電流(A)】15 【対応機種】Bluetoothを搭載したスマートフォン、タブレット、Windows PC 【機能】【雷ガード】最大瞬時電流:3500A、バリスタ電圧:470V、制限電圧:775V(25A)、最大サージ電圧:6000V(UL1449) 【インターフェース】Bluetooth Ver4.0+LE、Ver3.0 Class2準拠 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】95×55×37(突起含まず) 【動作環境】温度:10〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと) 【通信距離】最大10m 【LED】PowerLED(緑色):点灯、BluetoothLED(橙色):接続時は、2回点滅を繰り返す。非接続時は、1回点滅を繰り返す。 【差込口】1口 【送信周波数(GHz)】2.4 【最大接続台数】本製品の同時接続は4台まで 【プロファイル】Bluetooth3.0:SPP、Bluetooth4.0 BLE:GATT

ワットモニター
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) プラグ 販売価格 出荷目安 数量
18481462 REX-BTWATTCH1 1個 100(50/60Hz) 2P ¥6,990 0営業日後以内

3. USB Type-C 電流チェッカー ミヨシ

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
ミヨシ USB Type-C 電流チェッカー 1個

【特長】今後、タブレット、PCに塔載されるUSBType-Cコネクタ用の電流チェッカーです。 MacBook(12inchモデル)など、USB Type-Cコネクタを搭載した機器に対応。 お手持ちのUSB-ACアダプタ、ケーブル等の性能をチェック可能です。 本製品は、常に電流(アンペア)と電圧(ボルト)が表示されます。 一目で同時に確認が可能なので、検証作業時などの記録にも便利です。 オス側のコネクタを保護するキャップが付属。携帯性にも優れ、外出先での使用にも便利です。 【仕様】(電流値)4V〜20V / 50mA〜6Aまで(精度±2%) 【材質】ABS+PVC 【対応機種】USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット端末、PC等 【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】60×19×12 【消費電流(mA)】40 【保証期間】購入日より6ヶ月 【コネクタ】Type-Cタイプ(オス)、Type-Cタイプ(メス)

ワットモニター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
73583256 STE-02/BK 1個 ¥2,290 0営業日後以内

4. クランプ式無線電力計 サンワサプライ

サンワサプライ クランプ式無線電力計

【寸法(mm)】無線エネルギーモニター/W86×D24×H86送信ユニット/W62×D27×H95クランプセンサー/W34×D20×H57 【測定範囲】クランプセンサー/500mA〜90A 【質量(g)】無線エネルギーモニター/約150(電池含む)送信ユニット/約125(電池含む)クランプセンサー/約55 【電源】無線エネルギーモニター/単四乾電池×3本(別売)送信ユニット/単三乾電池×3本(別売) 【ケーブル長(m)】クランプセンサー/約1 【測定精度】±10% 【使用温湿度範囲】無線エネルギーモニター/-5〜45℃、0〜95%RH(結露なきこと)送信ユニット/-10〜50℃、0〜95%RHクランプセンサー/-15〜50℃、0〜95%RH 【保存温湿度範囲】無線エネルギーモニター/-10〜60℃、0〜80%RH(結露なきこと)送信ユニット/-15〜60℃、0〜80%RHクランプセンサー/-15〜50℃、0〜95%RH 【通信距離】約100m(障害物がない見通しのよい状態) 【電池寿命】無線エネルギーモニター/約4ヶ月(アルカリ電池使用時)送信ユニット/約1年(アルカリ電池使用時) 【周波数(MHz)】無線/429.2 【測定周期】10/15/20秒から選択

ワットモニター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76079096 CHE-TSTCLW 1個 ¥27,900 取扱終了

5. ワットチェッカー サンワサプライ

サンワサプライ ワットチェッカー

ワットモニター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76072263 TAP-TST5 1個 ¥6,990 取扱終了

6. ワットチェッカーPlus サンワサプライ

サンワサプライ ワットチェッカーPlus

【特長】コンセントに差込んで簡単&便利にボタン1つですぐ測定できます。 液晶画面に数値で表示され、一目で測定できます。 積算料金円、CO2換算kg、電圧V、電流A、電力W、皮相電力VA、電源周波数Hz、力率PF、積算電力量kWh、積算時間Hourの10種類が測定できます。 【定格電圧(V)】90〜125 【測定項目】積算料金円、CO2換kg、電圧V、電流A、電力W、皮相電力VA、電源周波数Hz、力率PF、積算電力量kWh、積算時間Hour 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×36.7×130(突起物含まず) 【定格容量】15A・125V(1500Wまで) 【プラグ形状】2P

ワットモニター

7. ワットモニター サンワサプライ

サンワサプライ ワットモニター

【特長】5種類の測定ができる検電器です。 消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(H)、積算電力料金(円)、二酸化炭素量(kg)の5種類が測定できます。 コンセントに差し込んでボタン1つですぐ測定できます。 液晶画面に数値で表示されるので、一目でわかります。 【測定範囲】(有効電力)0.0〜1650Watt(積算電力量)0.00〜9999kWh(積算時間)00:00〜9999Hour(積算料金)0.00〜9999円(測定周期)1Sec(消費電力)0.3W max. 【定格電圧(V)】90〜110V 【測定項目】積算料金(円)、CO2換算(Kg)、消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(H) 【測定精度】(有効電力、積算電力量、積算料金)最大2%±1W(積算時間)30ppm 【定格容量】15A・100V(1500Wまで) 【プラグ】2P

ワットモニター

8. クランプ式無線電力計用120A対応クランプセンサー サンワサプライ

サンワサプライ クランプ式無線電力計用120A対応クランプセンサー

【寸法(mm)】W55×D38×H50 【測定範囲】500mA〜120A 【質量(g)】約100 【使用温湿度範囲】(結露なきこと)-15〜50℃、0〜95%RH 【測定精度(%)】±10 【保存温湿度範囲】(結露なきこと)-15〜50℃、0〜95%RH

ワットモニター

9. クランプ式無線電力計用90A対応クランプセンサー サンワサプライ

サンワサプライ クランプ式無線電力計用90A対応クランプセンサー

【寸法(mm)】W34×D20×H57 【測定範囲】500mA〜90A 【質量(g)】約55 【ケーブル長(m)】約1 【使用温湿度範囲】(結露なきこと)-15〜50℃、0〜95%RH 【測定精度(%)】±10 【保存温湿度範囲】(結露なきこと)-15〜50℃、0〜95%RH

ワットモニター

10. ワットモニターUSB サンワサプライ

サンワサプライ ワットモニターUSB

【特長】コンセントに差し込んで簡単&便利にボタン1つですぐ計測できます。 USB接続でパソコンでも計測データを確認でき、データの保存が可能です。 消費電力W、積算電力量kWh、積算時間Hour、積算電力料金円、CO2換算kgの5種類が計測できます。 液晶画面に数値で表示されるので、一目で計測できます。 【付属品】接続ケーブルUSB-マイクロUSB、専用計測ソフトCD-ROM 【材質】PC6485ポリカーボネート 【消費電力(W)】最大0.5 【定格電圧(V)】90〜110 【対応OS】Windows 764bit/32bit・XP※8cmCDが対応すること。 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×28×60(突起物含まず) 【定格容量】15A・100V(1500Wまで) 【測定周期(秒)】1 【計測範囲】有効電力:0・0.3〜1650W、積算電力量:0.00〜9999kWh、積算時間:00:00〜9999、積算料金:0.00〜9999円、 【プラグ形状】2P 【計測精度】有効電力:最大2%±5W積算電力量:最大2%±5W 積算時間:30ppm積算料金:最大2%±5

ワットモニター

11. ワットモニタータップ サンワサプライ

サンワサプライ ワットモニタータップ

【特長】ワットメーター付きで、消費電力W積算料金円積算電力量kWh、CO2換算kg、積算時間Hの5種類の測定ができます。 ブレーカーと安全ブザーが内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブザーが鳴り、電力の供給をストップし事故を防ぎます。 使用する機器だけ電源をON・OFFできる個別スイッチ付きです。3個口のみ、残り2個口は常時通電 差込口全体の電力と各差込口個別の電力の計測が可能です。 光らないエコスイッチ採用で、光るスイッチに比べ、さらに消費電力をカットできます。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止にも効果的な、二重被ふくコードです。 プラグの刃は180°回転するスイング式なので、コンセントとコードが平行になり、スッキリ配線ができます。プラグ部分に余計な負荷が掛からないので断線対策にも効果があります。 【消費電力(W)】最大0.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×58×28 【定格容量】15A・125V(1500Wまで) 【電源コード(m)】1.8 【測定周期(秒)】1 【計測範囲】有効電力:0・0.3〜1650W積算電力量:0.00〜9999kWh積算時間:00:00〜9999積算料金:0.00〜9999円 【差込口】2P・5個口 【プラグ形状】2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 【計測精度】有効電力:最大2%±5W積算電力量:最大2%±5W 積算時間:30ppm積算料金:最大2%±5

ワットモニター

12. スマートプラグ サンワサプライ

サンワサプライ スマートプラグ

【特長】スマートフォンで見れる・操作できる高性能スマートプラグパワーマネージャー です。 スマートフォンをはじめてご使用になる場合、本体の設定はパソコンから設定を行いますので、下記の環境が必要となります。 ・パソコン対応OS/Windows 864bit/32bit・764bit/32bit・XP※インターフェース接続:USB仕様 Ver.2.0・1.1準拠 ・無線ルーターIEEE802.11bのアクセスポイント 各種スマートフォンiOS、Android OS 対応で消費電力、積算電力量、積算電気料金、CO2排出量、電圧、電流、周波数、力率の表示が可能です。 スマートフォンで機器をON・OFF操作できます。iOS、Android OS 対応アプリのダウンロードが必要です。 ※アプリ名「POWER MANAGER」App Store、Androidマーケットから無償ダウンロードできます。 本体のスイッチでON・OFFができます。 待機電力を測定し、自動的に遮断することができます。 分単位で設定した時間が経過すると、自動的に電源をOFFすることができます。 自動で電源をON・OFF分単位が設定できるスケジュール機能が付いています。 USB充電ポートが上部にあり、USB充電可能な製品を充電することができます。出力:5V 0.9A Wi-Fi操作時は、一定時間後に自動で電源がOFFになります。 過負荷時に自動遮断する安全設計です。 恐ろしい雷から機器を守る雷サージ保護機能付きです。 【仕様】過電流遮断:11A以上時/1回ブザーが鳴動してパワーボタンが10回点滅後、電源OFF。スケジュール設定:ON・OFF時刻待機電力カット:測定して設定(0.1W〜)オートオフ:Wi-FiでON後の時間設定無線LANシステム:802.11bWiFiモジュール:TELEC認証モジュール搭載?出力インターフェース:USB2.0出力 DC5V 0.9AUSB仕様コネクタ出力:DC5V(+0.2V、-0.2V)、0.9Aコネクタ形状:Aコネクタオス-Aコネクタオス結線:ストレート全結線 【付属品】USBケーブル、USBキャップ 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】45×37×92 【定格容量】AC/10A・100V(1000Wまで) USB/DC5V 0.9A 【計測範囲】電圧:AC90〜110V電流:0.1A〜11A消費電力:0.0〜1100W周波数:45〜65Hz力率:0〜0.99CO2排出量:0〜9999 【USBケーブル(m)】1.5 【差込口】3P 【プラグ形状】2Pアース付き平行タイプ 【計測精度】電圧:±2% 最大電流:±2%最大消費電力:±4%最大周波数:±2%最大力率:±0.03%最大

ワットモニター

13. ワットチェッカーTweet サンワサプライ

サンワサプライ ワットチェッカーTweet

【特長】twitterに電圧V、電流A、有効電力W、積算電力量kWh、電気料金円、 二酸化炭素排出量CO26種類のデータがアップ可能で、スマートフォンやパソコンで確認することができます。 本体の液晶画面での測定は、電圧V、電流A、有効電力W、皮相電力VA、周波数Hz、力率PF、積算電力量kWh、積算時間Hour、8種類の測定ができます。 無線LANインターフェースを内蔵し、インターネットへ自動接続します。 ※屋内到達距離、約25〜50m障害物のない場合の最大 測定データをtwitterへ自動的に投稿します。 接続設定はiPhone、各社スマートフォンを使って無線LAN経由で行います。ケーブルなどは必要ありません。 ※設定に必要な端末iPhone/iPod touch/iPad iOS4.1以降/Android OS 2.2以降 電気用品安全法及び電波法に適合した製品です。 【定格電圧(V)】90〜125 【対応OS】iOS 4.1以降またはAndroid OS 2.2以降 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×36.7×130(突起部含まず) 【定格容量】15A・125V(1500Wまで) 【適合機器】iPad・iPhone・iPod touch、Android OS搭載端末※パソコンからは設定できません。 【測定周期(秒)】1 【計測範囲】有効電力:0・5〜1875W積算電力量:0.01〜99.99/100〜9999kWh積算時間:00:00〜9,959/100〜9999Hour皮相電力:0〜1875VA電圧:85〜125V電流:0〜15A周波数:47〜63Hz力率:0.00〜1.00 【プラグ形状】2P 【計測精度】有効電力:2%以内積算電力量:Watt×時間の演算結果積算時間:読み値の30ppm皮相電力:2%以内電圧:1%以内電流:1%以内周波数:2%以内力率:W÷VAの演算結果

ワットモニター

14. iREMOTAP サンワサプライ

サンワサプライ iREMOTAP

【特長】電源タップに接続された機器がいつどれくらいの電力を消費しているかを確認することができる「電力見える化」を実現する無線LAN搭載電源タップです。 無線設定はWPSに対応しており、本体にあるボタン1つで簡単に無線LANと接続することができます。 クラウドサービスと連携することにより、インターネット経由で電源タップに接続された機器の消費電力・電力使用状況を確認することができます。また、スマートフォンやタブレット、パソコンなどで外出先からでも機器の電源OFFの遠隔操作が行えます。 iPad用アプリ「Navi-Ene for iPad」を、App Storeにて公開しています。 タップ本体には3P・4個口の差込口があり、それぞれの機器の消費電力・電力使用状況が測定できます。また、WPSでのインターネット接続に対応しています。 スマートフォンやタブレット、ノートパソコンによる遠隔操作で接続機器をOFFにできます。 ※機器の電源ONはできません。 電気用品安全法、電波法に適合した製品です。 クラウドサービス(http://www.navi-ene.com)は無料で利用可能で、消費電力・積算電力量・積算電気料金・CO2排出量の情報を提供します。 ※リアルタイム、1日、2週間、一か月の単位で確認できます。 【仕様】無線LANシステム:IEEE 802.11b/g、WPS無線LANモジュール:TELEC認証モジュール搭載周波数範囲:2412〜2472MHz(1〜13ch) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】284×97×34 【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで) 【電源コード(m)】約2 【機能】ON/OFFスイッチ、雷ガード内蔵、安全ブレーカー内蔵(1500W超でブレーカ作動) 【測定周期(秒)】60 【差込口】3P(アース有り)・4個口 【プラグ形状】3P(アース有り)L型プラグ

ワットモニター

戻る ページ: 1 次へ