ステージ/画像処理 :「XYステージ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) バックラッシュ≦0.2μm コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

神津精機自動XYステージ
エコ商品
種類xyステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです
質量(kg)0.4 材質真鍮 XY軸 移動量(mm)±4 移動ガイドアリ方式 表面処理スーパーブラッククロム 耐荷重(N)68.7 許容モーメント荷重(N・m)0.5(ピッチング)、0.5(ローリング)、0.5(ヨーイング) モーメント剛性(sec/N・cm)1.5(ピッチング)、1.5(ローリング) 平行度(μm)100 ねじピッチ(mm)0.5 仕様【移動精度/真直度】20
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

テーブル長さ(mm)130 テーブル幅(mm)130 耐荷重(N)196(20kgf) 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング 有効移動範囲(mm)XY:±5 移動量(°)θ:±5 分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ) 分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ) 最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps 最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005 真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1 繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め) 再現性(度)θ:≦ 0.001 バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005° 振れ(μm)θ:≦5/±5° 偏心θ:≦3μm/±5° モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1 自重(kg)4.5 使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通) コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通) タイプステージ結線:V3(3軸共通) センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
1台
699,800 税込769,780
23日以内出荷

種類xyステージ/傾斜ステージ 送り方式ボールねじ・リード1mm 材質(本体)アルミ合金 仕上白色 コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)