3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種類の測定モード、自動校正機能付。作業性向上とコストパフォーマンスを追及したモデルです。
その他※お客様組立て品です。 質量(kg)118 取付方式(ホイール)フロント/バックコーン兼用式 表示2面同時デジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×850×1160 入力ディスタンス・ダイヤ・ワイド +/-キーにて入力 電源(単相/V)200(50/60Hz) 750W 校正キャリブレーション専用100gウエイトによる自動校正 回転速度(min-1[r.p.m])測定バランス/180 測定時間(秒)8 測定モードDYN・STA・ALU1・ALU2・ALU3 表示内容【ウエイト量】ノーマルモード/最小5g、ファインモード/1g毎表示【ウエイト取付位置】LED点灯【バランス追い込み終了表示】0g ホイール(適合仕様) 【リム直径】12インチ~24インチ(304.8mm~609.6mm)【リム幅】1.5/18インチ(38.1~457.2mm)【最大タイヤ径】650mm【最大質量】65kg
取扱い終了

優れたスタビリティと確実な作業性のデラックスモデル。メインポールはワンタッチペダル。ビードブレーカー2段切替
仕様ビードブレーカー圧力/2000kg その他※お客様組立て品です。 付属品マウントプロテクター・クランピングプロテクター 質量(kg)210 リム径(適合)内固定11インチ~24インチ/外固定10インチ~22インチ(最大直径)1050mm モーター三相200V 1.1kw 使用空気圧力(MPa)0.8~1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)1150×1000×1760 リム幅4インチ~15インチ
取扱い終了

必要にして十分な能力を備えたアーム横振り方式 省スペースタイプ
仕様ビードブレーカー圧力/1400kg その他※お客様組立て品です。 付属品マウントプロテクター・クランピングプロテクター 質量(kg)185 リム径(適合)内固定10インチ~20インチ/外固定8インチ~18インチ(最大直径)1000mm モーター三相200V 1.1kw 使用空気圧力(MPa)0.8~1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)760×950×1740 リム幅3インチ~12インチ
取扱い終了

『機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります