7件中 1〜7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【高い威力】刺激成分カプサイシンを2%含む内容物を1秒あたり54mLを噴射。 ※フロンティアズマン ベアスプレー 272mLの場合 【品質管理】安心してご使用いただくため、自社工場で徹底した品質管理のもと製造しています。 業界最高レベルの噴射距離(SABRE)
用途強力な熊撃退成分を配合した熊よけスプレーです。高圧ガスで10.5mの長距離噴射を実現。登山やキャンプ、釣り、狩猟など熊が出没する地域にお出かけの際に、リスクを軽減することができます。 成分カプサイシン(トウガラシ抽出成分)2%、不活性成分98% 内容量(mL)272 噴射距離(m)10.5 ※メーカー測定値 有効期限製造から3ヵ年 対象動物クマ 噴射量(mL/秒)54 ※メーカー測定値 寸法(Φcm)Φ5.3×24
1個
8,490 税込9,339
翌々日出荷

フロンティアーズマン ベアスプレー用の携行用ベルトホルスターです。 必要な時、すぐにスプレーを使用することができます。
対象動物クマ
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷

キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,790 税込8,569
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。 対象動物クマ
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

農業資材・園芸用品のおすすめ人気ランキング