農業資材・園芸用品 :「自動 草刈り機」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(セミオートスプール)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)280
付属品本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個
回転数(min-1[回/分])125000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×1169×263
電源(V)100(50-60Hz)
質量(kg)1.9
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
安全ロックスイッチです
V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します
500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です
ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい
キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り
付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(フルオートスプール)
回転数(min-1[回/分])7300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
フルオートスプールだから、草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。
常に快適な草刈りが可能です。
用途草刈りに
トラスコ品番213-5416
セット内容ナイロンコード6m、スプール、ナイロンコード6m、スプール
材質ナイロン、プラスティック
質量(g)80
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。