農業資材・園芸用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
欠品中

小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。 仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm) セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、ABS他 質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44 電圧(V)24 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135 充電時間(分)フル:80
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。 森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。 直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断! ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。 枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。 最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、 安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。 YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。 持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。 コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。 24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。 プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー 材質スチール、樹脂他 質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530 バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 回転速度約10m/s チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45) 最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる) バッテリー稼動時間約20分(無負荷時) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載 作動音(dB)100 ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) 軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。 コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、 切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。 また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合) 刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計! Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、 安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます
長さ(mm)約400 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17 質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440 材質スチール、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)25 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 最大切断能力(Φmm)180 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg)約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820 電源コード(m)100V:20 電源(V)家庭用電源AC100 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm)250 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)700 バー全長(mm)約300 チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12 チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。 セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書) 材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼 質量(kg)(約)本体10.3 消費電力(W)1500 騒音値(dB)106 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100 モーター回転数(min-1[r.p.m])3800 最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
1セット
24,800 税込27,280
3日以内出荷

軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 回転速度約5m/s 最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる) バッテリー稼動時間約30分(無負荷時) 作動音(dB)90 ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に セット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他 材質ABS、PP、アルミ、スチール他 質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])6500 寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139 バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。 セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他 材質ABS、スチール他 質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44 寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30 連続使用時間約40分(※無負荷時) バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー 回転数550(rpm) 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 入数1セット 作動音(dB)86
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕 セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書) 材質樹脂、スチール他 質量(kg)8.9 消費電力(W)1500 電源AC100V 使用時間(分)【目安】30 機能【粉砕調節】粗目・中・細目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112 コード長さ(cm)35 回転速度8400rpm(無負荷時)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etc セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用) 材質スチール、樹脂他 質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間約55分(無負荷時) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200 耕運幅(mm)23
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに。24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、。ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、。気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定に セット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂、TPE、他 質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440g ストローク1250rpm 刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120 切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8 寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15 時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります) 回転数(モーター)21000rpm 充電時間フル:(約)80分急速充電
1セット
15,000 税込16,500
3日以内出荷

LA A25-JP 12Vコードレス 根こそぎ除草機 YARD FORCE 動画あり
雑草をかがんで抜くのは大変・・・処理が大変な、畑のうねの谷間壁際や隙間も転がすだけ!。生えはじめの短い雑草の上を転がすだけで除草できる。12Vバッテリー設計で本体軽量1.9Kgなので軽々作業ができる「コードレス根こそぎ除草機」新発売!。新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用。力要らずで刃が土に入り込むので、雑草を根こそぎ絡め取って、大変だった草取りが転がすだけで完了です。連続稼働は50分(※無負荷にて)。保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、畑の耕運もできるので春、夏、秋と大活躍の1台です。
用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!。スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!。・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に。・壁際や建物周りの雑草に。・畑のうねの谷間の雑草に。・コンクリの細い隙間の雑草に etc セット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書) 材質ABS樹脂、スチール、アルミ他 質量(g)バッテリー:約180 本体質量(kg)約1.7 寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124 回転数(無負荷時)250rpm バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2) 充電時間(分)(フル充電)約120 耕運幅(mm)23 稼働時間(分)(無負荷作動時)約50 バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh
1セット
17,590 税込19,349
3日以内出荷

LS C15-JP 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE 動画あり
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮 仕様回転スピード(無負荷時):10m/s セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書) 材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他 質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205 規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38) モーターブラシレス バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)フル 約80 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)203(実質150) 稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、。粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕 セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質樹脂、スチール他 消費電力(W)1500 本体質量(kg)約8.9 使用時間(分)約30 機能粉砕調節機能:粗目・中・細目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時 回転速度8400rpm(無負荷時) 電源仕様AC100V・コード長さ35cm
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷