農業資材・園芸用品 :「農業用フォーク」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
●パイプが伸縮式のバッテリー式高枝チェンソーで、最短の全長は2.6m、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5mに達します。●プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能です。●高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍します。
トラスコ品番622-2100
電源(V)30
電圧(V)36
ソーチェーンH00/25AP-58E
ガイドバー長さ(mm)250
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2
質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)
長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25
モータータイプBLDC (ブラシレス)
チェーンスピード(m/s)最大出力時20
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)(本体)5
全長(cm)最大400(バーを含む)
バッテリーLi-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
騒音レベル(dB(A))(耳元)83
長さ(inch)(バー)10
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)
オイルタンク容量(L)0.15
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.95
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式H38:90PX 45コマ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。