農業資材・園芸用品 :「芝生」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
7.2V用充電器。山善のポールトリマー、芝生バリカン、草刈機等の充電器です。
用途7.2V用充電器
対応LPHC-725、LBC-725J、LBC-725D
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立
付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)
質量(kg)1.3
電流(A)3
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500
刈込み幅(mm)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)1.9
色ホワイト
電流(A)2.5
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225
絶縁方式二重絶縁
取付穴径(Φmm)25.4
定格時間30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。