21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
欠品中

鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 厚さ(mm)のこ板:0.9 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.35±0.05 刃ピッチ(mm)3.8
1本
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.15±0.05 刃ピッチ(mm)3.2
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.15±0.05 刃ピッチ(mm)3.2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.15±0.05 刃ピッチ(mm)3.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定 厚さ(mm)のこ板:0.9 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.35±0.05 刃ピッチ(mm)3.8
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.15±0.05 刃ピッチ(mm)3.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付
エコ商品
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈り グリーン購入法適合
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 柄長さ(mm)1050 トラスコ品番780-7945 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1150 質量(g)430 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)150
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.2±0.05 刃ピッチ(mm)3
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.2±0.05 刃ピッチ(mm)3
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:80mm以下 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.25±0.05 刃ピッチ(mm)3
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)カラーS型剪定鋏
無駄な枝を取り除いて、木の生長を促す。 老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防止の為に。 刃先を回し加減して切ると上に切れます。
寸法(mm)200 質量(g)231
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

SENNARI六つ子
雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。
用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。 刃幅(mm)200 柄長さ(mm)1350 刃長(mm)105 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼(鍛造成形)
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型 太さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:80mm以下 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.25±0.05 刃ピッチ(mm)3
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング