溶接面(自動遮光面)本体 :「温度計 摂氏華氏」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。 デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
種類溶接用自動遮光面 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル 感度0~10 機能オートオフ:45±2分(常温) 応答時間(秒)1/20000(常温) 戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整) 測定視野範囲(mm)97×60 モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え 遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります