ディスプレイ/モニター本体 :「表示器」の検索結果
関連キーワード
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)約3.6(スタンドあり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)212
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT21.5ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°、左右:178°
スピーカー1W+1W
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)130mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V)
映像入力アナログRGB、HDMI、Displayport
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
角度調節可
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。
質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず)
最大解像度1920×1080
視野角上下:178°、左右:178°
取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
画面サイズTFT27型ワイド
高さ調節可
光沢非光沢
年間消費電力量(kWh/年)45.9
音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万
入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)
質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
高さ調整範囲(mm)130
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)53.5
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)
質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
高さ調整範囲(mm)130
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)62.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
3.6MPの解像度、最大輝度350cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。DICOM Part 14に準拠した階調表現を採用し、パネルの輝度均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。これにより、医用画像の参照に適した個体調整を行っています。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近づけた状態で参照することが可能です。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。バックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーション(専用センサー別売)を行うことで、DICOM Part 14に定められるグレースケール表示関数(GSDF)に適した階調表現を維持することができます。
仕様●USBハブポート:アップストリーム USB-B×1:USB 2.0:●USBハブポート:ダウンストリーム USB-A×2:USB 2.0(5V/500mA):●USBポート(その他):USB-A(メンテナンス用)×1●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/AHVA●ピポット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:0℃~40℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●保証:5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.90~75.00DisplayPort:59.90~75.00DVI-D:56.25~75.00●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1●最大リフレッシュレート(Hz):HDMI、DisplayPort:75HzDVI-D:60Hz●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.02~111.86DisplayPort:31.02~111.86DVI-D:31.02~75.00●消費電力:年間消費電力量:56.4kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:39W●消費電力:通常使用時(オンモード):17.8W●添付品:電源コード(1.5m、PSE適合品)、DVI-Dケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 1.5m)、取扱説明書、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、試験成績書●画素ピッチ(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)●盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)●組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):596.736(H)×335.664(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●音声入出力:スピーカー:1W+1W(ステレオ)●音声入出力:ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●音声入出力:音声入力:ステレオミニジャック Φ3.5mm●高さ調整:130mm
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度HDMI、DisplayPort:2560×1440、DVI-D:1920×1080
応答速度14ms[GTG]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27
パネル駆動方式AHVA
最大表示色[HDMI、DisplayPort]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時[DVI-D]1677万色
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)62.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)53.5
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度
RoHS
輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/。2MPの解像度、最大450cd/m2。の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書
寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46
質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k
使用温度範囲(℃)0~40
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。
消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90
表面処理パネル:非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず
機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz
応答速度15ms[GTG]
入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1
VESAマウント(mm)〇(100×100)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
視認角度(°)上下:178、左右:178
色(本体)ブラック
入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用)
年間消費電力量(kWh/年)44.8
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
モニターサイズTFT23.8型ワイド/AAS
パネル駆動方式TFT
最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75
輝度(cd/m2)450(標準値)
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。