絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(50)
  • JAPANNEXT(40)
  • Philips(22)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • LG(12)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(7)
  • EIZO(6)
  • iiyama(イイヤマ)(6)
  • DMM.make(6)
  • シャープ(5)
  • プリンストン(4)
  • グリーンハウス(3)
  • impactTV(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ITPROTECH(2)
  • NEC(1)
  • Acer(エイサー)(1)
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 23.8(1)
  • 27(3)
解像度
  • 1920×1080(4)
  • 2560×1440(1)
パネル駆動方式
  • IPS(5)
表面処理
  • ノングレア(4)
アスペクト比
  • 16:9(5)
16:9
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 1000:1(4)
800:1・1000:1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ/モニター本体 :「組端子台用ねじ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
15.6(1)
23.8(1)
27(3)
液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ)液晶モニター PRO-MP243XWMSI(エムエスアイ)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約3色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%表面処理ノングレア消費電力使用時18W/スタンバイ時0.5W機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422コントラスト比1000:1解像度フルHD(1920×1080)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア応答速度1ms(MPRT)電源タイプ30WACアダプタ入力電源100~240V、50/60Hz画面サイズ23.8インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745アスペクト比16:9走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色上下角度調節-5°~20°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
液晶モニター MODERN-MD2712PW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD2712PWMSI(エムエスアイ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・HDR対応、肉眼で見る景色に近い表現でコンテンツを楽しめる・HDMI、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1最大解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ48W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)300
液晶モニター MODERN-MD272QXPW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPWMSI(エムエスアイ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
ゲーミングモニターG274PF MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニターG274PFMSI(エムエスアイ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403コントラスト比1000:1最大解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ36W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)250
モバイルモニター msi PRO MP161 E2 MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2MSI(エムエスアイ)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約0.75消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233コントラスト比800:1解像度フルHD(1920×1080)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角170°(H)/170°(V)表面ノングレア応答速度4ms(GTG)電源タイプUSB給電入力電源100~240V、50/60Hz画面サイズ15.6インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大:60

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら