ディスプレイ/モニター本体 :「AC100 USB」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2 × 1103.4 × 61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル
サイズ49型
ピッチ0.28mm
電源AC100V、50/60Hz
サイズ(inch)49
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22.9
入力信号デジタル
コントラスト比1100:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)
走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)
走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)
入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)700
USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。