2件中 1件〜2件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 36件のレビュー 平均満足度4.64 (36)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

フォルダー リチウムバッテリー
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)充電電流(A)付属品 販売価格 出荷目安 数量
60848383 ITZ5S-FP 1個 YTZ5S/YTX4L-BS/YTX5L-BS(標準)1/(最大)10(サイズ調整部品)TR02×2 ¥8,990 0営業日後以内
60848392 ITZ7S-FP 1個 YTZ7S/YTX7L-BS(標準)1.5/(最大)12(サイズ調整部品)TR02×4 ¥13,900 0営業日後以内
60848401 ITZ10S-FP 1個 YTZ10S(標準)2/(最大)20- ¥18,900 0営業日後以内
60848417 ITZ14S-FP 1個 YTZ12S/YTZ14S(標準)2.5/(最大)22(サイズ調整部品)TR01×2 ¥21,900 0営業日後以内
60848426 IT9B-FP 1個 YT7B-BS/YT9B-BS(標準)1.5/(最大)15(サイズ調整部品)TR01×2 ¥13,900 2営業日後以内

2. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥7,690 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.43 (23)

フォルダー リチウムバッテリー
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)バッテリー容量(Ah) 販売価格 出荷目安 数量
05578292 HJTX4L-FP 1個 YTX4L-BS1.6(10時間率) ¥7,690 0営業日後以内
05578308 HJTX5L-FP 1個 YTX5L-BS1.6(10時間率) ¥8,690 0営業日後以内
05578317 HJTZ7S-FP 1個 YTZ7S2.4(10時間率) ¥11,900 0営業日後以内
05578326 HJTX7L-FP 1個 YTX7L-BS2.4(10時間率) ¥9,990 0営業日後以内
05578335 HJTX7A-FP 1個 YTX7A-BS2(10時間率) ¥9,990 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります