2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「キー方式」から絞り込む
パンタグラフ(1)
メンブレン(1)
その他(1)
法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定 質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23 対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5 接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須 センサー精密トラッキング キー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ 使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本 解像度400~4000DPI 保証期間2年間無償保証 電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月 キー方式メンブレン ボタン数マウス:5個 キーボード寿命:500万回のキーストローク キー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20g セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書 寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63 マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト 質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180 センサータイプマウス:DarkfieldTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降 機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)キーボード フル:4 ボタン数マウス:7(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
36,980 税込40,678
当日出荷