商品豆知識
屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
色ホワイト
幅(mm)110
奥行(mm)34.6
高さ(mm)160
アンテナサイズ(mm)130
質量(g)395
トラスコ品番395-3742
出力10mW/1mW(切替可能)
機能中継用/27チャンネル
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)
仕様占有帯域幅:≦8.5KHz
適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。
セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約750
使用温度範囲(℃)‐10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)
電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)
消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85
通信方式半複信
送信出力10mW/1mW
防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)
送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)
受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)
電波型式F3E、F2D
周波数偏差(ppm)±4
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:FTR-400
トラスコ品番259-0742
適合機種0
幅(mm)56
色ブラック
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード
※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。
交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能
音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量
高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ
停電時のバックアップ機能
対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能
コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継
使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ
送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ
取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽
オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能
背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式
通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
チャンネル数中継用27ch、通話用20ch
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW、1mW
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)
通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信
定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)
消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28
動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)
寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5
厚さ(mm)50.4
ケーブル長(m)約1.8
質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34
適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-410Dの特徴
屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計
見やすい液晶画面
緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意
周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。
緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。
対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)DC 5
本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)
本体質量(g)約340
設定方式WiFi経由:無し
機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF
通信方式F3E・F2D
電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)
電波形式単信・半複信・複信
送信出力10mW/1mW
送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
FTR-510D:屋外向け高耐性中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-510Dの特徴
屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン
DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能
電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる
ブラウザでの設定管理と変更が可能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。
対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ
7
定格電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)
本体質量(g)約310
設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)
機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2
通信方式F3E・F2D
電波形式単信・半複信・複信
送信出力10mW/1mW
送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)
動作温度範囲(℃)-10~+60
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書
質量(g)約 196(ブラケット除く)
寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)
電源電圧DC 6V (EDC122)
周波数421/440MHz特定小電力無線27ch
通信方式半複信
電波形式F3E/F1D
送信出力10mW/1mW(FSK)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
基地局運用ができる屋内用中継器。
質量(g)約500
定格電圧DC12.0V
チャンネル数半複信27ch
送信出力10mW/1mW以下
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45.6×132.6×106(突起部を除く)
動作温度範囲(℃)-10~+50
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
中継器動作時の連結ケーブルです。
中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。
用途連結レピータ用接続ケーブル
トラスコ品番510-0534
適合機種IC-4188D
質量(g)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。
ケーブル長(m)約3
対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114R
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)81
奥行(mm)26.5
電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
オプション トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。