トラック用品 :「建設用 リフト」の検索結果
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~25V
消費電力(W)12(3×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)960
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプスポットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~24V
消費電力(W)6(1.5×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)1050(理論値)
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプフラットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト
仕様汎用LED作業灯:12V・48V
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)10~60
光源3WチップX9個
色温度(K)白(6000K)黄(3000K)
明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値
防水性IP69
材質(ステー)ステンレス
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍
屋外や現場作業にも便利です!
定格電圧(V)DC12~48
消費電力(W)27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)
本体質量(g)355
光源3Wチップx9個
明るさ(Lm)2150(理論値)
保護等級IP67
材質(本体)アルミダイキャスト
付属品ボルト8mm、ナット、ステー
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
●フォークリフトや建機の修理中にカギを誤操作させない用のカギ袋。
●ハンドル等にマジックテープで固定してお使い下さい。●ポケットはカギ用と名刺入れも用意しました。
●修理作業中の誤操作防止にご活用下さい。
縦(mm)330
横(mm)230
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。