「入力電圧(V)」から絞り込む
3.3(6)
5(58)
12(34)
15(1)
24(57)
48(7)
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり
幅(mm)20.3
定格電力(W)8
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1.6
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数1
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり
長さ(mm)32
シリーズREC6
定格電力(W)6
最高温度(℃)+75
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)48 dc
出力電流(mA)±200
入力電圧範囲(V)36 → 75 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.6%
絶縁電圧(kV)10 dc
出力数2
1セット(15個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(25個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり
奥行(mm)10.5
シリーズREC7.5
定格電力(W)7.5
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1.5
入力電圧範囲(V)18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2 dc
出力数1
1セット(15個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRSO
定格電力(W)1
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)67
入力電圧範囲(V)4.5 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 8
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(22個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
長さ(mm)11.5
シリーズRO
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲はディレーティングなしの値です。. 3W、シングル/デュアル出力、RS3シリーズ. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS3シリーズ. 2:1の入力電圧範囲 調整型出力 低リプル、低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 1 kV入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 SIP-8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRS3
定格電力(W)3
最高温度(℃)+70
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)250
入力電圧範囲(V)18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.005
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±66
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり
長さ(mm)31.8
シリーズR12
定格電力(W)5
最高温度(℃)+70
出力電圧(V)55 → 135 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)50
入力電圧範囲(V)10 → 14 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし
長さ(mm)32.2
定格電力(W)18
出力電圧(V)9 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)11 → 32 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
出力数1
1セット(15個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様●動作温度は、ディレーティングなしの温度です。. Recom 12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP12-AWシリーズ. 高電力密度 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class A/Bに適合 リモートオン / オフ制御 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP●分離式:あり
長さ(mm)31.8
シリーズRP12-AW
定格電力(W)12
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)48 dc
出力電流(mA)±500
入力電圧範囲(V)18 → 75 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数2
1セット(7個)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRK
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(25個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)19.6
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)±33
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRSO
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
長さ(mm)11.5
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(42個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRS
定格電力(W)2
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)±83
入力電圧範囲(V)9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)133
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1セット(42個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)9.9
シリーズRP15 AW
定格電力(W)15
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)4
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数1
1セット(8個)
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRE
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.2
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±84
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)19.6
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±100
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±66
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1セット(25個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RBMシリーズ. 超小型SIP6パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率 フル定格出力は1つの出力から取り出し可能●分離式:あり
奥行(mm)7.7
シリーズRBM
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 6
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(30個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり
幅(mm)7.05
シリーズRP
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2.6 ac
出力数1
1セット(25個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)19.6
シリーズRH
定格電力(W)1
出力電圧(V)±5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±100
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数2
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズREC3
定格電力(W)3
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)600
入力電圧範囲(V)20.4 → 27.6 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1袋(15個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり
奥行(mm)12.5
シリーズR12P
定格電力(W)2
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)167
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2.6 ac
出力数1
1セット(25個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)19.65
シリーズRY
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
効率0.6
入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)24 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)42
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(42個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)6.7
シリーズR1SE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(42個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕様●UL-60950-1、EN-55011、EN-55022、IEC/EN-60950-1、IEC/EN-60601-1. CB、IEC/EN、ANSI/AAMI、CE及びUL. Recom 10 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型医療用DC-DCコンバータ - REM10シリーズ. Recom REM10は医療グレードの整流型DC/DCコンバータの製品シリーズで、5 kV AC/1分の絶縁を強化し、2 μAの低漏洩です。250 V ACでの連続動作について60601-1 3rd Ed.に準拠しています。 この小型DIP24パッケージの10 W DC-DCコンバータは、負荷なしの条件下であっても、厳密に調整されたシングル出力及びデュアル出力を提供します。 REM10シリーズコンバータの出力は、短絡と過負荷から保護されます。 DC-DCコンバータは、CB、IEC/EN及びANSI/AAMI規格に完全準拠し、CEマークとULマークが付いています。. 250 V AC動作電圧に絶縁を強化 クリアランス及び沿面距離: 8 mm 5 k V AC I/P → O/P 2MOPP絶縁 2 μA患者漏れ電流 業界標準のピン配列 2:1 / 4:1のワイドな入力範囲●出力電圧調整範囲:±13.5 V dc, ±16.5Vdc●分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズREM10
定格電力(W)10
最高温度(℃)+105
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±333
入力電圧範囲(V)5.5 → 9 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)5 ac
出力数2
1セット(7個)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし
幅(mm)9.1
定格電力(W)18
出力電圧(V)9 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)11 → 32 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
出力数1
1セット(15個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRS
定格電力(W)2
出力電圧(V)9 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)222
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(22個)
¥75,880
税込¥83,468
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズREC5
定格電力(W)5
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)340
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.6%
絶縁電圧(kV)2 dc
出力数1
1袋(15個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRE
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)84
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり
奥行(mm)6.7
シリーズR1S
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 8
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(40個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRM
定格電力(W)0.25
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)50
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●動作温度は、ディレーティングなしの温度です。. Recom 12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP12-AWシリーズ. 高電力密度 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class A/Bに適合 リモートオン / オフ制御 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRP12-AW
定格電力(W)12
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±400
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数2
1セット(7個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 24V対応DC/ACインバーター
- 24V対応DC/DCコンバーター
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。