農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
すべて解除
溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
炭の管理や灰の収集作業
板厚(mm)(頭部)1.2
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
1丁
¥649~
税込¥714~
当日出荷から翌々日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業
刃長(mm)175
刃渡り(mm)160
全長(mm)330
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)110
寸法(横×縦)(mm)330×175
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。
刃長(mm)175
刃渡り(mm)160
柄長さ(mm)210
全長(mm)330
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)140
動画あり
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)310
トラスコ品番780-7830
質量(g)200
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。
刃長(mm)105
刃渡り(mm)80
柄長さ(mm)150
全長(mm)205
使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)70
オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ
握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに
材質ステンレス
全長(mm)280
質量(g)180
板厚(mm)(頭部)1.0
先端長(mm)155
先幅(mm)75
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)415
トラスコ品番780-7848
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)300
刃幅(mm)145
柄長さ(mm)330
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途特大平鍬用
材質スチール
幅(mm)約20
厚さ(mm)約5
全長(mm)約68
質量(g)約49
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,190
税込¥2,409
3日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用
材質スチール
幅(mm)約18
厚さ(mm)約4
全長(mm)約48
質量(g)約27
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。
仕様バチ幅/60mm
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
刃幅(mm)60
1本
¥2,890~
税込¥3,179~
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥2,290
税込¥2,519
3日以内出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)200
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1本
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。
9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約550~(最大)約730
トラスコ品番783-1994
質量(g)340
爪数9本(玉付)
先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)120
幅(mm)(頭部)50
全長(mm)360
質量(g)400
柄長さ(mm)360
1丁
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
12本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)725
トラスコ品番780-7929
長さ(mm)(頭部)430
質量(g)280
爪数12本(頭部)
先幅(mm)(頭部)160
オールスチール製移植コテ
握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業。
材質スチール
長さ(mm)(頭部)155
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)275
質量(g)186
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515
トラスコ品番780-7597
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)860
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)180
刃渡り(mm)160
柄長さ(mm)330
全長(mm)400
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
質量(g)230
刃の種別全鋼
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業
刃長(mm)105
刃渡り(mm)80
柄長さ(mm)150
全長(mm)205
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)70
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)380
トラスコ品番780-7881
質量(g)300
刃幅(mm)140
柄長さ(mm)300
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)365
長さ(mm)(頭部)180
幅(mm)48
質量(g)300
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)1465
トラスコ品番780-7554
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)240
質量(g)900
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質スチール
全長(mm)1520
質量(kg)5
奥行(mm)頭部:170
全幅(mm)220
頭部幅(mm)168
頭部高さ(mm)130
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
5本爪なので、使いまわしに優れます
用途土かき作業や潮干狩り
全長(mm)232
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)165
頭部長(mm)110
頭部幅(mm)107
爪数5
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に
全長(mm)182
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)約12
トラスコ品番868-2236
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)146
使用目的剪定作業
切断対象ツルの太い作種
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)360
長さ(mm)(頭部)120
幅(mm)(頭部)75
質量(g)400
柄長さ(mm)360
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業
根起こしや、たけのこ掘り作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)75
頭部長(mm)240
トラスコ品番780-7678
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)2
アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現
狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)(頭部)140
全長(mm)540
質量(g)195
深さ(mm)(頭部)45
先幅(mm)(頭部)85
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)1280
質量(kg)1.2
爪長さ(mm)270
爪数4本
先幅(mm)165
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1400
トラスコ品番780-7589
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
高さ(mm)(頭部)125
質量(g)860
先幅(mm)(頭部)210
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)180
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
1丁
¥2,990
税込¥3,289
3日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に
全長(mm)180
刃長(mm)60
刃渡り(mm)60
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール
質量(g)200
使用目的園芸作業、農作業
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります